SMC
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
口径
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
607
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44343023
VXZ242FZ1DA
CADデータダウンロード
DC12
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343032
VXZ242FAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343048
VXZ242FBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
44343057
VXZ242FAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343066
VXZ242FZ1A
CADデータダウンロード
AC48
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343075
VXZ242FZ1BA
CADデータダウンロード
AC220
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343084
VXZ242FZ1C
CADデータダウンロード
AC240
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343093
VXZ242FC
CADデータダウンロード
(C) AC110
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44343102
VXZ242FCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343118
VXZ242FDA
CADデータダウンロード
(D) AC200
(F) C37
¥
10,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343127
VXZ242FEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343136
VXZ242FE
CADデータダウンロード
(E) AC230
(F) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343145
VXZ242FDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
(F) C37
¥
10,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343154
VXZ242FZ1BZ
CADデータダウンロード
AC220
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343163
VXZ242FCZ
CADデータダウンロード
(C) AC110
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343172
VXZ242FYA
CADデータダウンロード
(Y) DC24
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343188
VXZ242FY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343197
VXZ242FAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343206
VXZ242FAD
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343215
VXZ242FAE
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343224
VXZ242FAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343233
VXZ242FABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343242
VXZ242FBXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343258
VXZ242FDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343267
VXZ242FZ1BXB
CADデータダウンロード
AC220
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343276
VXZ242FCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343285
VXZ242FZ1DBXB
CADデータダウンロード
DC12
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343294
VXZ242FBXCB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343303
VXZ242FZ1UAXB
CADデータダウンロード
AC24
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343312
VXZ242FAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343328
VXZ242FZ1DXB
CADデータダウンロード
DC12
(F) C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343337
VXZ242FDZXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343346
VXZ242FBZXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343355
VXZ242FS
CADデータダウンロード
(S) DC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343364
VXZ242FVB
CADデータダウンロード
AC200
(F)C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343373
VXZ242FUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343382
VXZ242FZ1S
CADデータダウンロード
DC12
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343398
VXZ242FZ1BZXB
CADデータダウンロード
AC220
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343407
VXZ242FU
CADデータダウンロード
(U) AC110
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343416
VXZ242FZ1Y
CADデータダウンロード
AC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343425
VXZ242FZ1YB
CADデータダウンロード
AC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343434
VXZ242FAZXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343443
VXZ242FT
CADデータダウンロード
(T) AC100
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343452
VXZ242FSB
CADデータダウンロード
(S) DC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343468
VXZ242FSA
CADデータダウンロード
(S) DC24
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343477
VXZ242FZ1Q
CADデータダウンロード
AC220
(F) C37
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343486
VXZ242FAX332
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343495
VXZ242FDX332
CADデータダウンロード
(D) AC200
(F) C37
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343504
VXZ242FBX332
CADデータダウンロード
(B) AC100
(F) C37
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44343513
VXZ242FAXBA
CADデータダウンロード
(A) DC24
(F) C37
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ