VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用内容量1個
全305種類を絞り込む
電圧(V)
305種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44352446VXZ250HBB(B) AC100(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352455VXZ250HAB(A) DC24(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352464VXZ250HC(C) AC110(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352473VXZ250HZ1CAC240(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352482VXZ250HZ1DDC12(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352498VXZ250HCB(C) AC110(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352507VXZ250HE(E) AC230(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352516VXZ250HZ1BAC220(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352525VXZ250HB(B) AC100(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44352534VXZ250HBZ(B) AC100(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352543VXZ250HBD(B) AC100(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352552VXZ250HDZ(D) AC200(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352568VXZ250HAE(A) DC24(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352577VXZ250HDXCC(D) AC200(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352586VXZ250HAXCB(A) DC24(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352595VXZ250HCXB(C) AC110(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352604VXZ250HZ1DXBDC12(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352613VXZ250HZ1BXBAC220(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352622VXZ250HBXB(B) AC100(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352638VXZ250HDXB(D) AC200(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352647VXZ250HAXB(A) DC24(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352656VXZ250HAAXB(A) DC24(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352665VXZ250HUB(U) AC110(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352674VXZ250HS(S) DC24(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352683VXZ250HT(T) AC100(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352692VXZ250HVAC200(H)C37
13,310
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352708VXZ250HZ1QAC220(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352717VXZ250HAZXB(A) DC24(H) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352726VXZ250HBZXB(B) AC100(H) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352735VXZ250HAX332(A) DC24(H) C37
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352744VXZ250HAXBC(A) DC24(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352753VXZ250HDXBC(D) AC200(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352762VXZ250HDXBB(D) AC200(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352778VXZ250HDXBA(D) AC200(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352787VXZ250HZ3DAC200(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352796VXZ250HZ3EBAC230(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352805VXZ250HZ3VBAC24(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352814VXZ250HZ3ADC24(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352823VXZ250HZ3AADC24(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352832VXZ250HZ3BAC100(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352848VXZ250HTXB(T) AC100(H) C37
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352857VXZ250HDZXBB(D) AC200(H) C37
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352866VXZ250HZ1EDC12(H) C37
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352875VXZ250HLB(L) AC230(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352884VXZ250HLA(L) AC230(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352893VXZ250HK(K) AC200(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44352902VXZ250HZ1GAC220(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352918VXZ250HJA(J) AC110(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352927VXZ250HL(L) AC230(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44352936VXZ250HZ1VBAC24(H) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする