VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用内容量1個
全436種類を絞り込む
電圧(V)
436種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355492VXZ252HZ1BAC220(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44355508VXZ252HAA(A) DC24(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355517VXZ252HCB(C) AC110(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355526VXZ252HCA(C) AC110(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355535VXZ252HE(E) AC230(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355544VXZ252HDB(D) AC200(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355553VXZ252HZ1AAC48(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355562VXZ252HZ1DDC12(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355578VXZ252HAB(A) DC24(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355587VXZ252HZ1BAAC220(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355596VXZ252HBB(B) AC100(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355605VXZ252HZ1UAC24(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355614VXZ252HZ1BZAC220(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355623VXZ252HDZ(D) AC200(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355632VXZ252HY(Y) DC24(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355648VXZ252HBD(B) AC100(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355657VXZ252HAZ(A) DC24(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355666VXZ252HBZ(B) AC100(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355675VXZ252HDXCA(D) AC200(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355684VXZ252HAXCC(A) DC24(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355693VXZ252HAXCA(A) DC24(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355702VXZ252HZ1BBXCAAC220(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355718VXZ252HAXCB(A) DC24(H) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355727VXZ252HAXB(A) DC24(H) C37
13,200
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355736VXZ252HZ1UXBAC24(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355745VXZ252HZ1DXBDC12(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355754VXZ252HEBXB(E) AC230(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355763VXZ252HDXB(D) AC200(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355772VXZ252HBXB(B) AC100(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355788VXZ252HCXB(C) AC110(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355797VXZ252HZ1BXBAC220(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355806VXZ252HZ1BAXBAC220(H) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355815VXZ252HU(U) AC110(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355824VXZ252HZ1QAC220(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355833VXZ252HZ1PAC48(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355842VXZ252HS(S) DC24(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355858VXZ252HTA(T) AC100(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355867VXZ252HUB(U) AC110(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355876VXZ252HVAAC200(H)C37
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44355885VXZ252HBZXB(B) AC100(H) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355894VXZ252HADXB(A) DC24(H) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355903VXZ252HAZXB(A) DC24(H) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355912VXZ252HAX332(A) DC24(H) C37
13,420
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355928VXZ252HBXBB(B) AC100(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355937VXZ252HAXBB(A) DC24(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44355946VXZ252HZ3ADC24(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355955VXZ252HBZX332(B) AC100(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355964VXZ252HZ3BAC100(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355973VXZ252HZ3DAC200(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44355982VXZ252HZ3EAAC230(H) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする