曜日別特売

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用内容量1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
全213種類を絞り込む
電圧(V)
口径
213種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44372143VXZ2A2BB(B) AC1003/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372152VXZ2A2AAA(A) DC241/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372168VXZ2A2AD(D) AC2001/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372177VXZ2A2BA(A) DC243/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372186VXZ2A2AC(C) AC1101/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372195VXZ2A2BC(C) AC1103/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372204VXZ2A2BBA(B) AC1003/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372213VXZ2A2BAA(A) DC243/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372222VXZ2A2BZ1BAC2203/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372238VXZ2A2BD(D) AC2003/8(B) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372247VXZ2A2AA(A) DC241/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372256VXZ2A2AZ1BAC2201/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372265VXZ2A2AB(B) AC1001/4(A) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372274VXZ2A2AZ1DXBDC121/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372283VXZ2A2BZ1BXBAC2203/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372292VXZ2A2BAXB(A) DC243/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372308VXZ2A2BBAXB(B) AC1003/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372317VXZ2A2BBXB(B) AC1003/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372326VXZ2A2BDXB(D) AC2003/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372335VXZ2A2AZ1DBXBDC121/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372344VXZ2A2BCXB(C) AC1103/8(B) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372353VXZ2A2ADZ(D) AC2001/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372362VXZ2A2AAXB(A) DC241/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372378VXZ2A2ABXB(B) AC1001/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372387VXZ2A2ADXB(D) AC2001/4(A) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372396VXZ2A2BDXCC(D) AC2003/8(B) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372405VXZ2A2BAXCB(A) DC243/8(B) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372414VXZ2A2BAXCA(A) DC243/8(B) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372423VXZ2A2ABZXB(B) AC1001/4(A) C37
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372432VXZ2A2ABXBA(B) AC1001/4(A) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372448VXZ2A2ABXBB(B) AC1001/4(A) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372457VXZ2A2ABXBC(B) AC1001/4(A) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372466VXZ2A2AS(S) DC241/4(A) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372475VXZ2A2ADXBB(D) AC2001/4(A) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372484VXZ2A2AZ3ADC241/4(A) C37
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372493VXZ2A2BZ3ADC243/8(B) C37
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372502VXZ2A2BZ3AADC243/8(B) C37
12,430
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372518VXZ2A2BZ3AXBDC243/8(B) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372527VXZ2A2AZ3AXBDC241/4(A) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372536VXZ2A2AZ3AAXBDC241/4(A) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372545VXZ2A2AZ1DX332DC121/4(A) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372554VXZ2A2BBX332(B) AC1003/8(B) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372563VXZ2A2BBAX332(B) AC1003/8(B) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372572VXZ2A2BZ3AAXBDC243/8(B) C37
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372588VXZ2A2AF(F) DC241/4(A) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
当日出荷
44372597VXZ2A2BZ1EDC123/8(B) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372606VXZ2A2BFB(F) DC243/8(B) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372615VXZ2A2AFB(F) DC241/4(A) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372624VXZ2A2BF(F) DC243/8(B) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44372633VXZ2A2BGA(G) DC243/8(B) C37
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする