VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2A5) - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44374864VXZ2A5AD(D) AC2001/4
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374873VXZ2A5BD(D) AC2003/8
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374882VXZ2A5BB(B) AC1003/8
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374898VXZ2A5BAXBDC243/8
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374907VXZ2A5BDXBAC2003/8
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374916VXZ2A5APXBAC1101/4
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374925VXZ2A5AH(H) AC1001/4
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374934VXZ2A5ALXBAC2301/4
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374943VXZ2A5AGXBDC241/4
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374952VXZ2A5AGAXB(G) DC241/4
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374968VXZ2A5AZ2ADC241/4
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374977VXZ2A5CA(A) DC241/4
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374986VXZ2A5DA(A) DC243/8
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44374995VXZ2A5DAXBDC243/8
16,340
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375004VXZ2A5CZ2MAAC1101/4
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375013VXZ2A5DZ1VAAC243/8
18,370
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375022VXZ2A5CJB(J) AC1101/4
18,370
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375038VXZ2A5DGA(G) DC243/8
18,370
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375047VXZ2A5CKXBAC2001/4
18,540
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375056VXZ2A5DGBXCB(G) DC243/8
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375065VXZ2A5CGDXB(G) DC241/4
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375074VXZ2A5DGBXBC(G) DC243/8
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375083VXZ2A5CKXBBAC2001/4
18,810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375092VXZ2A5CZ2CAC1101/4
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375108VXZ2A5CZ2ADC241/4
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375117VXZ2A5DZ2ADC243/8
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375126VXZ2A5DZ2CAC1103/8
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375135VXZ2A5DZ2HAC2403/8
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375144VXZ2A5CZ2HAC2401/4
19,310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375153VXZ2A5CZ2ADDC241/4
19,470
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375162VXZ2A5CZ2AZXBDC241/4
19,640
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする