曜日別特売

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2B0)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2B0) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2内容量1個
全140種類を絞り込む
電圧(V)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44375354VXZ2B0FB(B) AC100(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375363VXZ2B0FA(A) DC24(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375372VXZ2B0FAA(A) DC24(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375388VXZ2B0FZ1BAC220(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375397VXZ2B0FZ1UAC24(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375406VXZ2B0FE(E) AC230(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375415VXZ2B0FD(D) AC200(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44375424VXZ2B0FC(C) AC110(F) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375433VXZ2B0FZ1BXBAC220(F) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375442VXZ2B0FEXB(E) AC230(F) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375458VXZ2B0FBXB(B) AC100(F) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375467VXZ2B0FAAXB(A) DC24(F) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375476VXZ2B0FAXB(A) DC24(F) C37
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375485VXZ2B0FT(T) AC100(F) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375494VXZ2B0FUB(U) AC110(F) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375503VXZ2B0FAZXB(A) DC24(F) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375512VXZ2B0FAXBC(A) DC24(F) C37
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375528VXZ2B0FAXBB(A) DC24(F) C37
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375537VXZ2B0FTXB(T) AC100(F) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375546VXZ2B0FZ3AADC24(F) C37
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375555VXZ2B0FZ1EDC12(F) C37
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375564VXZ2B0FF(F) DC24(F) C37
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375573VXZ2B0FZ3AAXBDC24(F) C37
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375582VXZ2B0FZ1GAAC220(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375598VXZ2B0FZ1VAAC24(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375607VXZ2B0FJB(J) AC110(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375616VXZ2B0FZ1GBAC220(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375625VXZ2B0FZ1JBDC12(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375634VXZ2B0FZ1JDC12(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375643VXZ2B0FL(L) AC230(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375652VXZ2B0FLA(L) AC230(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375668VXZ2B0FK(K) AC200(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375677VXZ2B0FZ1GAC220(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375686VXZ2B0FH(H) AC100(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375695VXZ2B0FG(G) DC24(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375704VXZ2B0FLB(L) AC230(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375713VXZ2B0FJ(J) AC110(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375722VXZ2B0FGA(G) DC24(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375738VXZ2B0FGB(G) DC24(F) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375747VXZ2B0FFZ(F) DC24(F) C37
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375756VXZ2B0FZ1EXCBDC12(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375765VXZ2B0FZ1NBDC12(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375774VXZ2B0FZ1LAC220(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375783VXZ2B0FFXB(F) DC24(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375792VXZ2B0FQ(Q) AC200(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375808VXZ2B0FN(N) AC100(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375817VXZ2B0FM(M) DC24(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375826VXZ2B0FP(P) AC110(F) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375835VXZ2B0FJBXB(J) AC110(F) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44375844VXZ2B0FGBXB(G) DC24(F) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする