VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用内容量1個
全139種類を絞り込む
電圧(V)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44380376VXZ2C2HC(C) AC110(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380385VXZ2C2HA(A) DC24(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380394VXZ2C2HZ1BAC220(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380403VXZ2C2HAA(A) DC24(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380412VXZ2C2HD(D) AC200(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380428VXZ2C2HB(B) AC100(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380437VXZ2C2HAZ(A) DC24(H) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380446VXZ2C2HAXCB(A) DC24(H) C37
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380455VXZ2C2HDXB(D) AC200(H) C37
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380464VXZ2C2HBXB(B) AC100(H) C37
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380473VXZ2C2HSB(S) DC24(H) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380482VXZ2C2HT(T) AC100(H) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380498VXZ2C2HS(S) DC24(H) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380507VXZ2C2HZ3DAC200(H) C37
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380516VXZ2C2HZ3AADC24(H) C37
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380525VXZ2C2HZ1EDC12(H) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380534VXZ2C2HF(F) DC24(H) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380543VXZ2C2HZ1GAC220(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380552VXZ2C2HZ1GAAC220(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380568VXZ2C2HGA(G) DC24(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44380577VXZ2C2HG(G) DC24(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380586VXZ2C2HJ(J) AC110(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380595VXZ2C2HJB(J) AC110(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380604VXZ2C2HK(K) AC200(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380613VXZ2C2HZ1GBAC220(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380622VXZ2C2HZ1VAAC24(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380638VXZ2C2HL(L) AC230(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380647VXZ2C2HLA(L) AC230(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380656VXZ2C2HH(H) AC100(H) C37
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380665VXZ2C2HNA(N) AC100(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380674VXZ2C2HQ(Q) AC200(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380683VXZ2C2HM(M) DC24(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380692VXZ2C2HN(N) AC100(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380708VXZ2C2HFXB(F) DC24(H) C37
16,340
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380717VXZ2C2HKXCA(K) AC200(H) C37
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380726VXZ2C2HGXCB(G) DC24(H) C37
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380735VXZ2C2HGXB(G) DC24(H) C37
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380744VXZ2C2HLAXB(L) AC230(H) C37
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380753VXZ2C2HGAXB(G) DC24(H) C37
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380762VXZ2C2HKXB(K) AC200(H) C37
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380778VXZ2C2HQXB(Q) AC200(H) C37
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380787VXZ2C2HZ2MAC110(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380796VXZ2C2HHXBB(H) AC100(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380805VXZ2C2HZ2NAC200(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380814VXZ2C2HZ2LAC100(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380823VXZ2C2HZ2KBDC24(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380832VXZ2C2HZ2KDC24(H) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44380848VXZ2C2HFX332(F) DC24(H) C37
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380857VXZ2C2HZ2CAC110(H) C37
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
44380866VXZ2C2HZ2GAC220(H) C37
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする