曜日別特売

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体高温水用内容量1個
全34種類を絞り込む
電圧(V)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382065VXZ2C5HB(B) AC100
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382074VXZ2C5HA(A) DC24
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382083VXZ2C5HZ1BAC220
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382092VXZ2C5HBZAC100
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382108VXZ2C5HT(T) AC100
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382117VXZ2C5HABXBB(A) DC24
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382126VXZ2C5HTXBAC100
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382135VXZ2C5HGA(G) DC24
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382144VXZ2C5HK(K) AC200
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382153VXZ2C5HG(G) DC24
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382162VXZ2C5HZ2ADC24
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382178VXZ2C5HZ2ABDC24
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382187VXZ2C5HZ2DAC200
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382196VXZ2C5JD(D) AC200
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382205VXZ2C5JAXBDC24
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382214VXZ2C5JQ(Q) AC200
37,840
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382223VXZ2C5JN(N) AC100
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382232VXZ2C5JZ2LAC100
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382248VXZ2C5JZ2MBAC110
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382257VXZ2C5JZ2NAC200
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382266VXZ2C5JZ2LXCAAC100
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382275VXZ2C5JZ2LXCCAC100
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382284VXZ2C5JK(K) AC200
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382293VXZ2C5JH(H) AC100
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382302VXZ2C5JGA(G) DC24
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382318VXZ2C5JG(G) DC24
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382327VXZ2C5JGEXBA(G) DC24
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382336VXZ2C5JZ2BAC100
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382345VXZ2C5JZ2CAC110
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382354VXZ2C5JZ2HAC240
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382363VXZ2C5JZ2ADC24
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382372VXZ2C5JZ2BZAC100
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382388VXZ2C5JZ2AZDC24
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382397VXZ2C5JZ2BXBAC100
40,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする