VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2D0)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2D0) - SMC
ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用内容量1個
全71種類を絞り込む
電圧(V)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382512VXZ2D0KD(D) AC200(K) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382528VXZ2D0KB(B) AC100(K) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382537VXZ2D0KC(C) AC110(K) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382546VXZ2D0KZ1BAC220(K) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382555VXZ2D0KA(A) DC24(K) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382564VXZ2D0KS(S) DC24(K) C37
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382573VXZ2D0KZ1BXBAC220(K) C37
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382582VXZ2D0KAXB(A) DC24(K) C37
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382598VXZ2D0KBXB(B) AC100(K) C37
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382607VXZ2D0KF(F) DC24(K) C37
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382616VXZ2D0KSXB(S) DC24(K) C37
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382625VXZ2D0KG(G) DC24(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382634VXZ2D0KGA(G) DC24(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382643VXZ2D0KGB(G) DC24(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382652VXZ2D0KZ1GAC220(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382668VXZ2D0KH(H) AC100(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382677VXZ2D0KJ(J) AC110(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382686VXZ2D0KK(K) AC200(K) C37
18,150
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382695VXZ2D0KL(L) AC230(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382704VXZ2D0KLA(L) AC230(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382713VXZ2D0KZ1VAAC24(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382722VXZ2D0KN(N) AC100(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382738VXZ2D0KMB(M) DC24(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382747VXZ2D0KM(M) DC24(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382756VXZ2D0KJD(J) AC110(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382765VXZ2D0KQ(Q) AC200(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382774VXZ2D0KKXB(K) AC200(K) C37
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382783VXZ2D0KGBXB(G) DC24(K) C37
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382792VXZ2D0KZ2RAAC220(K) C37
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382808VXZ2D0KZ2LAC100(K) C37
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382817VXZ2D0KZ2KDC24(K) C37
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382826VXZ2D0KGDXB(G) DC24(K) C37
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382835VXZ2D0KFXBC(F) DC24(K) C37
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382844VXZ2D0KZ2CBAC110(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382853VXZ2D0KZ2GAC220(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382862VXZ2D0KZ2DAC200(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382878VXZ2D0KZ2BAC100(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382887VXZ2D0KZ2ABDC24(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382896VXZ2D0KZ2ADC24(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382905VXZ2D0KZ2BZAC100(K) C37
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382914VXZ2D0KZ2AZDC24(K) C37
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382923VXZ2D0KZ2AXCCDC24(K) C37
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382932VXZ2D0KZ2LXBAC100(K) C37
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382948VXZ2D0KZ2AXBDC24(K) C37
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382957VXZ2D0KZ2DZXBAC200(K) C37
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382966VXZ2D0KAC(A) DC24(K) C37
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382975VXZ2D0KZ3EFAC230(K) C37
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382984VXZ2D0KGHXB(G) DC24(K) C37
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44382993VXZ2D0LA(A) DC24(L) SUS
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44383002VXZ2D0LC(C) AC110(L) SUS
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする