V Series(VZ1120)

V Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMCV Series(VZ1120) - SMC
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44388103VZ1120-BMO-M5-
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388112VZ1120-6MO-M5DC12
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388128VZ1120-7MN-M5-
7,520
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388137VZ1120-BMN-M5-
7,520
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388146VZ1120-5M-M5-QDC24
7,700
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388155VZ1120-6MO-M5-QDC12
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388164VZ1120-1DO-M5-FAC100(50/60Hz)
7,880
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388173VZ1120-7MNZ-M5-
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388182VZ1120-6MNZ-M5DC12
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388198VZ1120-SLS-M5-
7,970
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388207VZ1120-BMS-M5-
7,970
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388216VZ1120-3LOS-M5-FAC110(50/60Hz)
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388225VZ1120-5MOZ-M5-QDC24
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388234VZ1120-5MNZ-M5-QDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
44388243VZ1120-7MZ-M5-
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388252VZ1120-BMZ-M5-
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388268VZ1120-BMOS-M5-Q-
8,130
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388277VZ1120-5MOZ-M5-F-QDC24
8,160
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388286VZ1120-5LOZ-M5-F-QDC24
8,160
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388295VZ1120-1DO-M5-F-QAC100(50/60Hz)
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388304VZ1120-6MOZ-M5-QDC12
8,230
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388313VZ1120-4DO-M5-QAC220(50/60Hz)
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388322VZ1120-2DO-M5-QAC200(50/60Hz)
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388338VZ1120-6MNZ-M5-QDC12
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388347VZ1120-6LNZ-M5-QDC12
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388356VZ1120-BDO-M5-Q-
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388365VZ1120-6LS-M5-F-QDC12
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252935VZ1120-1DOS-M5-FAC100(50/60Hz)
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252944VZ1120-1DOS-M5-QAC100(50/60Hz)
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252953VZ1120-1DZ-M5-F-QAC100(50/60Hz)
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252962VZ1120-1DZ-M5-QAC100(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252978VZ1120-2D-M5-F-QAC200(50/60Hz)
8,680
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252987VZ1120-2DZ-M5-QAC200(50/60Hz)
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252996VZ1120-3DZ-M5-QAC110(50/60Hz)
9,330
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253005VZ1120-4DOS-M5-QAC220(50/60Hz)
8,560
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253014VZ1120-5D-M5-QDC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253023VZ1120-5DO-M5-QDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253032VZ1120-5DOS-M5DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253048VZ1120-5DOS-M5-QDC24
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253057VZ1120-5DZ-M5-QDC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253066VZ1120-5GS-M5-QDC24
7,720
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253075VZ1120-5H-M5-QDC24
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253084VZ1120-5LN-M5-QDC24
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253093VZ1120-6DZ-M5DC12
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253102VZ1120-6MN-M5-QDC12
7,850
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253118VZ1120-7D-M5-
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253127VZ1120-7DZ-M5-
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253136VZ1120-BDOS-M5-Q-
8,560
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253145VZ1120-BDZ-M5-
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45253154VZ1120-BDZ-M5-Q-
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする