SMC
V Series(VZ120)
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44388374
VZ120-5G-M5-Q
DC24
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388383
VZ120-7MN-M5
-
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388392
VZ120-BG-M5-F
-
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388408
VZ120-5MN-M5-Q
DC24
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388417
VZ120-6GS-M5
DC12
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388426
VZ120-5H-M5-Q
DC24
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388435
VZ120-5DO-M5-F
DC24
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388444
VZ120-5GS-M5-F-Q
DC24
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388453
VZ120-6MNZ-M5
DC12
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388462
VZ120-5MOZ-M5-Q
DC24
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388478
VZ120-5LOZ-M5-Q
DC24
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388487
VZ120-5MNZ-M5-Q
DC24
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388496
VZ120-4LS-M5-F
AC220(50/60Hz)
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388505
VZ120-5MZ-M5-Q
DC24
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388514
VZ120-4D-M5
AC220(50/60Hz)
¥
5,210
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388523
VZ120-4LZ-M5-F
AC220(50/60Hz)
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388532
VZ120-5DO-M5-F-Q
DC24
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388548
VZ120-6MNZ-M5-Q
DC12
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388557
VZ120-6LNZ-M5-Q
DC12
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388566
VZ120-5D-M5-Q
DC24
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388575
VZ120-5MZ-M5-F-Q
DC24
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388584
VZ120-5LZ-M5-F-Q
DC24
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388593
VZ120-4DO-M5-Q
AC220(50/60Hz)
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388602
VZ120-5DOS-M5-Q
DC24
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388618
VZ120-7DZ-M5
-
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388627
VZ120-5DZ-M5-Q
DC24
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388636
VZ120-1DZ-M5-F-Q
AC100(50/60Hz)
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44388645
VZ120-6DZ-M5-F-Q
DC12
¥
6,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください