曜日別特売

V Series(VZ3120)

V Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMCV Series(VZ3120) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44389878VZ3120-SG-M5-MM5×0.8
8,070
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44389887VZ3120-BG-M5-MM5×0.8
8,070
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44389905VZ3120-7MN-M5-MM5×0.8
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44389957VZ3120-7MNZ-M5-MM5×0.8
8,730
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390002VZ3120-BG-C6--Φ6ワンタッチ管継手
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390045VZ3120-SLZ-M5-MM5×0.8
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390054VZ3120-BLZ-M5-MM5×0.8
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390115VZ3120-BMZ-M5-F-MM5×0.8
9,010
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390167VZ3120-BL-C6--Φ6ワンタッチ管継手
9,110
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390246VZ3120-BD-M5-Q-MM5×0.8
9,280
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390325VZ3120-SLZ-C6--Φ6ワンタッチ管継手
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44390404VZ3120-7DZ-M5-MM5×0.8
9,770
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44389896VZ3120-6MN-M5DC12MM5×0.8
7,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389914VZ3120-5G-M5-F-QDC24MM5×0.8
7,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389932VZ3120-5MNZB-M5DC24MM5×0.8
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389966VZ3120-6MNZ-M5DC12MM5×0.8
7,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389975VZ3120-5MOZB-M5-QDC24MM5×0.8
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389993VZ3120-5LOZC-M5-QDC24MM5×0.8
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390018VZ3120-4GB-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390027VZ3120-5LNZ-M5-QDC24MM5×0.8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390036VZ3120-6MZC-M5DC12MM5×0.8
8,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390072VZ3120-6LNZC-M5-FDC12MM5×0.8
8,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390088VZ3120-5LZB-M5-QDC24MM5×0.8
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390097VZ3120-5LNZ-M5-F-QDC24MM5×0.8
8,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390124VZ3120-3DO-M5-QAC110(50/60Hz)MM5×0.8
8,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390176VZ3120-3GS-M5-UAC110(50/60Hz)MM5×0.8
8,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390194VZ3120-5MNZB-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390264VZ3120-1DS-M5-QAC100(50/60Hz)MM5×0.8
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390282VZ3120-5MS-C6-FDC24-Φ6ワンタッチ管継手
8,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390298VZ3120-6MOZ-C4DC12-Φ4ワンタッチ管継手
8,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390307VZ3120-4MS-C4AC220(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手
8,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390316VZ3120-5MN-C6-UDC24-Φ6ワンタッチ管継手
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390334VZ3120-4LZC-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390413VZ3120-6DZ-M5DC12MM5×0.8
8,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390447VZ3120-5MZ-M5-K-QDC24MM5×0.8
8,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390456VZ3120-3GS-C6-UAC110(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
8,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390465VZ3120-5HS-C4-UDC24-Φ4ワンタッチ管継手
9,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390492VZ3120-5D-M5-K-QDC24MM5×0.8
9,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390508VZ3120-5LOS-C6-KDC24-Φ6ワンタッチ管継手
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390517VZ3120-2GS-C4-KAC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390535VZ3120-2MS-C6-UAC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
9,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390544VZ3120-3LS-C6-UAC110(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
9,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390587VZ3120-3D-C6-UAC110(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390596VZ3120-1DS-C6-UAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390605VZ3120-4MZ-C6-KAC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
9,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
44390623VZ3120-5DZC-C6-UDC24-Φ6ワンタッチ管継手
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44389862VZ3120-1MNC-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
44389923VZ3120-3LC-M5AC110(50/60Hz)MM5×0.8
7,630
取扱い終了
返品不可
44389948VZ3120-4HSC-M5AC220(50/60Hz)MM5×0.8
7,890
取扱い終了
返品不可
44389984VZ3120-5DOS-M5DC24MM5×0.8
7,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44389896VZ3120-6MN-M528014682SYJ5120-6LN-M5VZ3120-6MN-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280146824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44389914VZ3120-5G-M5-F-Q43327603SYJ5120-5G-M5-F-QVZ3120-5G-M5-F-Q S Series(SYJ5120) SMC 43327603S Series(SYJ5120)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44389932VZ3120-5MNZB-M528012022SYJ5120-5LNZD-M5VZ3120-5MNZB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280120224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44389966VZ3120-6MNZ-M528014743SYJ5120-6LNZ-M5VZ3120-6MNZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280147434・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44389975VZ3120-5MOZB-M5-Q43327768SYJ5120-5LOZD-M5-QVZ3120-5MOZB-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43327768S Series(SYJ5120)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44389993VZ3120-5LOZC-M5-Q43327926SYJ5120-5MOZE-M5-QVZ3120-5LOZC-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43327926S Series(SYJ5120)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390018VZ3120-4GB-C628010281SYJ5120-4GD-C6VZ3120-4GB-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280102814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390027VZ3120-5LNZ-M5-Q43327698SYJ5120-5MNZ-M5-QVZ3120-5LNZ-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43327698S Series(SYJ5120)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390036VZ3120-6MZC-M528014996SYJ5120-6LZE-M5VZ3120-6MZC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280149964・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390072VZ3120-6LNZC-M5-F28015181SYJ5120-6MNZE-M5-FVZ3120-6LNZC-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280151814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390088VZ3120-5LZB-M5-Q20354453SYJ5120-5MZD-M5-QVZ3120-5LZB-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC 203544534・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390097VZ3120-5LNZ-M5-F-Q56853377SYJ5120-5MNZ-M5-F-QVZ3120-5LNZ-M5-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568533774・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390124VZ3120-3DO-M5-Q43328066SYJ5120-3DO-M5-QVZ3120-3DO-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43328066S Series(SYJ5120)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390176VZ3120-3GS-M5-U28009983SYJ5120-3G-M5VZ3120-3GS-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280099834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390194VZ3120-5MNZB-C628012013SYJ5120-5LNZD-C6VZ3120-5MNZB-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280120134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390264VZ3120-1DS-M5-Q43328407SYJ5120-1D-M5-QVZ3120-1DS-M5-Q S Series(SYJ5120) SMC 43328407S Series(SYJ5120)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390282VZ3120-5MS-C6-F28012582SYJ5120-5LS-C6-FVZ3120-5MS-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280125824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390298VZ3120-6MOZ-C428014831SYJ5120-6LOZ-C4VZ3120-6MOZ-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280148314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390307VZ3120-4MS-C428010324SYJ5120-4L-C4VZ3120-4MS-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280103244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390316VZ3120-5MN-C6-U28011821SYJ5120-5LN-C6VZ3120-5MN-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280118214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390334VZ3120-4LZC-C643328854SYJ5120-4MZE-C6VZ3120-4LZC-C6 S Series(SYJ5120) SMC 43328854S Series(SYJ5120)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390413VZ3120-6DZ-M528014262SYJ5120-6DZ-M5VZ3120-6DZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280142624・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390447VZ3120-5MZ-M5-K-Q56853325SYJ5120-5LZ-M5-F-QVZ3120-5MZ-M5-K-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568533254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390456VZ3120-3GS-C6-U28009974SYJ5120-3G-C6VZ3120-3GS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280099744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390465VZ3120-5HS-C4-U28011295SYJ5120-5HS-C4VZ3120-5HS-C4-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280112954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390492VZ3120-5D-M5-K-Q43328258SYJ5120-5D-M5-F-QVZ3120-5D-M5-K-Q S Series(SYJ5120) SMC 43328258S Series(SYJ5120)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390508VZ3120-5LOS-C6-K28013501SYJ5120-5MOS-C6-FVZ3120-5LOS-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280135014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390517VZ3120-2GS-C4-K28009317SYJ5120-2G-C4-FVZ3120-2GS-C4-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280093174・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390535VZ3120-2MS-C6-U28009554SYJ5120-2L-C6VZ3120-2MS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280095544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390544VZ3120-3LS-C6-U28010184SYJ5120-3M-C6VZ3120-3LS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280101844・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390587VZ3120-3D-C6-U28009947SYJ5120-3D-C6VZ3120-3D-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280099474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390596VZ3120-1DS-C6-U28007892SYJ5120-1D-C6VZ3120-1DS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280078924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390605VZ3120-4MZ-C6-K20354146SYJ5120-4LZ-C6-FVZ3120-4MZ-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC 203541464・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44390623VZ3120-5DZC-C6-U28010604SYJ5120-5DZE-C6VZ3120-5DZC-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280106044・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする