曜日別特売

V Series(VZ512)

V Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMCV Series(VZ512) - SMC
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44396537VZ512-BG-01-RcRc1/8
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396555VZ512-ZG-01-RcRc1/8
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396564VZ512-7G-01-RcRc1/8
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396598VZ512-BMO-01-RcRc1/8
8,560
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396607VZ512-7MN-01-RcRc1/8
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396625VZ512-BMN-01-RcRc1/8
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396677VZ512-BG-01-Q-RcRc1/8
8,730
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396695VZ512-PGS-01-RcRc1/8
8,740
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396704VZ512-ZGS-01-RcRc1/8
8,740
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396756VZ512-BMN-01F-Q-GG1/8
8,950
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396774VZ512-7MNZ-01-RcRc1/8
9,060
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396966VZ512-BDO-01-Q-RcRc1/8
9,390
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44397002VZ512-BD-01-F-RcRc1/8
9,660
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44397027VZ512-7DZ-01-RcRc1/8
10,100
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44397036VZ512-ZDZ-01-RcRc1/8
10,100
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44396512VZ512-5MNC-01DC24RcRc1/8
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396546VZ512-4GC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
7,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396573VZ512-5G-01F-QDC24GG1/8
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396582VZ512-5G-01-QDC24RcRc1/8
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396634VZ512-5LO-01F-QDC24GG1/8
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396643VZ512-5MN-01F-QDC24GG1/8
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396652VZ512-5LN-01-QDC24RcRc1/8
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396713VZ512-4GB-01-FAC220(50/60Hz)RcRc1/8
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396722VZ512-5DO-01FDC24GG1/8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396738VZ512-1LNZC-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396747VZ512-5GS-01F-QDC24GG1/8
8,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396765VZ512-5DC-01DC24RcRc1/8
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396808VZ512-5LOZ-01F-QDC24GG1/8
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396844VZ512-5MNZC-01-QDC24RcRc1/8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396853VZ512-5MNZ-01F-QDC24GG1/8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396862VZ512-5DO-01F-QDC24GG1/8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396878VZ512-4LZC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396896VZ512-5LSB-01-FDC24RcRc1/8
8,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396905VZ512-1LSB-01-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396914VZ512-4DC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396923VZ512-1MZB-01-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396948VZ512-5D-01-QDC24RcRc1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396957VZ512-5D-01F-QDC24GG1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396975VZ512-3MZ-01-FAC110(50/60Hz)RcRc1/8
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396984VZ512-4DSC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
44397018VZ512-1DZB-01FAC100(50/60Hz)GG1/8
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44397054VZ512-5DZ-01F-QDC24GG1/8
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44397063VZ512-5DZB-01N-FDC24NPTNPT1/8
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44397088VZ512-4DZ-01F-QAC220(50/60Hz)GG1/8
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
44397097VZ512-3DZ-01F-QAC110(50/60Hz)GG1/8
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396503VZ512-5LO-01NDC24NPTNPT1/8
7,550
取扱い終了
返品不可
44396528VZ512-3G-01NAC110(50/60Hz)NPTNPT1/8
7,630
取扱い終了
返品不可
44396616VZ512-6MN-01DC12RcRc1/8
7,830
取扱い終了
返品不可
44396668VZ512-5MN-01-QDC24RcRc1/8
7,900
取扱い終了
返品不可
44396686VZ512-4L-01FAC220(50/60Hz)GG1/8
7,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44396512VZ512-5MNC-0120296089SYJ712-5LNE-01VZ512-5MNC-01 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712 SMC 202960893ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396546VZ512-4GC-0156864683SYJ712-4GE-01VZ512-4GC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568646834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396573VZ512-5G-01F-Q43345286SYJ712-5G-01F-QVZ512-5G-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345286SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396582VZ512-5G-01-Q56864805SYJ712-5G-01-QVZ512-5G-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568648054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396634VZ512-5LO-01F-Q43345575SYJ712-5MO-01F-QVZ512-5LO-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345575SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396643VZ512-5MN-01F-Q68979454SYJ712-5LN-01F-QVZ512-5MN-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68979454SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396652VZ512-5LN-01-Q68979619SYJ712-5MN-01-QVZ512-5LN-01-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68979619SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396713VZ512-4GB-01-F28107152SYJ712-4GD-01-FVZ512-4GB-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281071524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396722VZ512-5DO-01F43345085SYJ712-5DO-01FVZ512-5DO-01F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345085SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396738VZ512-1LNZC-0143345374SYJ712-1MNZE-01VZ512-1LNZC-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345374SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396747VZ512-5GS-01F-Q43345505SYJ712-5GS-01F-QVZ512-5GS-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345505SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396765VZ512-5DC-0128107326SYJ712-5DE-01VZ512-5DC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281073264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396808VZ512-5LOZ-01F-Q43345812SYJ712-5MOZ-01F-QVZ512-5LOZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345812SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396844VZ512-5MNZC-01-Q56864954SYJ712-5LNZE-01-QVZ512-5MNZC-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568649544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396853VZ512-5MNZ-01F-Q68979488SYJ712-5LNZ-01F-QVZ512-5MNZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68979488SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396862VZ512-5DO-01F-Q28107344SYJ712-5DO-01F-QVZ512-5DO-01F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281073444・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396878VZ512-4LZC-0143346248SYJ712-4MZE-01VZ512-4LZC-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43346248SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396896VZ512-5LSB-01-F28109067SYJ712-5MSD-01-FVZ512-5LSB-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281090674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396905VZ512-1LSB-01-F28106181SYJ712-1MD-01-FVZ512-1LSB-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281061814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396914VZ512-4DC-0143346625SYJ712-4DE-01VZ512-4DC-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43346625SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396923VZ512-1MZB-01-F28106111SYJ712-1LZD-01-FVZ512-1MZB-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281061114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396948VZ512-5D-01-Q68979226SYJ712-5D-01-QVZ512-5D-01-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68979226SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396957VZ512-5D-01F-Q43346424SYJ712-5D-01F-QVZ512-5D-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43346424SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396975VZ512-3MZ-01-F28107021SYJ712-3LZ-01-FVZ512-3MZ-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281070214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396984VZ512-4DSC-0143346625SYJ712-4DE-01VZ512-4DSC-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43346625SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44397018VZ512-1DZB-01F68978745SYJ712-1DZD-01FVZ512-1DZB-01F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68978745SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44397054VZ512-5DZ-01F-Q56864771SYJ712-5DZ-01F-QVZ512-5DZ-01F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568647714・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44397063VZ512-5DZB-01N-F43347072SYJ712-5DZD-01N-FVZ512-5DZB-01N-F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43347072SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44397088VZ512-4DZ-01F-Q43347386SYJ712-4DZ-01F-QVZ512-4DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43347386SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44397097VZ512-3DZ-01F-Q43347316SYJ712-3DZ-01F-QVZ512-3DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43347316SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする