V Series(VZ512M)

V Series(VZ512M) - SMC
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44398935VZ512M-SMOZ-01F-GG1/8
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44398865VZ512M-5G-01F-QDC24GG1/8
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398883VZ512M-5LOZ-01FDC24GG1/8
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398892VZ512M-5DO-01DC24RcRc1/8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398908VZ512M-5DO-01FDC24GG1/8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398917VZ512M-1MS-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398962VZ512M-1MZ-01-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398987VZ512M-5D-01F-QDC24GG1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399032VZ512M-5DZ-01F-QDC24GG1/8
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399048VZ512M-5DZB-01F-QDC24GG1/8
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44398856VZ512M-5G-01NDC24NPTNPT1/8
7,400
取扱い終了
返品不可
44398874VZ512M-4GS-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
7,940
取扱い終了
返品不可
44398926VZ512M-5MZC-01FDC24GG1/8
8,100
取扱い終了
返品不可
44398944VZ512M-4MZ-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,330
取扱い終了
返品不可
44398953VZ512M-6LZ-01DC12RcRc1/8
8,330
取扱い終了
返品不可
44398978VZ512M-5D-01-QDC24RcRc1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
44398996VZ512M-1DC-01-FAC100(50/60Hz)RcRc1/8
8,550
取扱い終了
返品不可
44399005VZ512M-5HS-01-F-QDC24RcRc1/8
8,610
取扱い終了
返品不可
44399014VZ512M-2LZB-01-FAC200(50/60Hz)RcRc1/8
8,680
取扱い終了
返品不可
44399023VZ512M-5DZ-01N-QDC24NPTNPT1/8
9,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44398865VZ512M-5G-01F-Q43351595SYJ712M-5G-01F-QVZ512M-5G-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43351595SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398883VZ512M-5LOZ-01F43351498SYJ712M-5MOZ-01FVZ512M-5LOZ-01F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43351498SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398892VZ512M-5DO-0143351367SYJ712M-5DO-01VZ512M-5DO-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43351367SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398908VZ512M-5DO-01F28109995SYJ712M-5DO-01FVZ512M-5DO-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281099954・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398917VZ512M-1MS-0128109733SYJ712M-1L-01VZ512M-1MS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281097334・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398962VZ512M-1MZ-01-F56865322SYJ712M-1LZ-01-FVZ512M-1MZ-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568653224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44398987VZ512M-5D-01F-Q43352085SYJ712M-5D-01F-QVZ512M-5D-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43352085SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399032VZ512M-5DZ-01F-Q43352322SYJ712M-5DZ-01F-QVZ512M-5DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43352322SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399048VZ512M-5DZB-01F-Q43352304SYJ712M-5DZD-01F-QVZ512M-5DZB-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43352304SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする