V Series(VZ5140)

V Series(VZ5140) - SMC
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44399748VZ5140-BMN-Q---
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44399732VZ5140-1LSCAC100(50/60Hz)--
9,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399775VZ5140-3DOBAC110(50/60Hz)--
9,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399784VZ5140-5MOZ-QDC24--
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399793VZ5140-5LOZ-QDC24--
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399802VZ5140-5MNZ-QDC24--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399818VZ5140-5LNZ-QDC24--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399827VZ5140-5DO-QDC24--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399845VZ5140-3LZCAC110(50/60Hz)--
9,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399942VZ5140-5H-02NDC24NPTNPT1/4
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399976VZ5140-3GS-02NAC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
10,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399994VZ5140-5MZ-01FDC24GG1/8
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400003VZ5140-5MZ-02TDC24NPTFNPTF1/4
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400012VZ5140-5MZ-01TDC24NPTFNPTF1/8
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400028VZ5140-3DZBAC110(50/60Hz)--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400037VZ5140-6DZDC12--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400082VZ5140-4MZB-02AC220(50/60Hz)RcRc1/4
10,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400143VZ5140-2D-02NAC200(50/60Hz)NPTNPT1/4
10,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400152VZ5140-3DZ-QAC110(50/60Hz)--
10,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
44400168VZ5140-1DZC-02NAC100(50/60Hz)NPTNPT1/4
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44399678VZ5140-5G-QDC24--
9,100
取扱い終了
返品不可
44399687VZ5140-5GB-QDC24--
9,100
取扱い終了
返品不可
44399696VZ5140-BMN---
10,160
取扱い終了
返品不可
44399705VZ5140-2MNBAC200(50/60Hz)--
9,230
取扱い終了
返品不可
44399714VZ5140-5MN-QDC24--
9,300
取扱い終了
返品不可
44399723VZ5140-ZGS---
10,280
取扱い終了
返品不可
44399757VZ5140-3MNZAC110(50/60Hz)--
9,630
取扱い終了
返品不可
44399766VZ5140-7MNZ---
10,600
取扱い終了
返品不可
44399836VZ5140-6LZCDC12--
9,730
取扱い終了
返品不可
44399854VZ5140-7MZ---
10,710
取扱い終了
返品不可
44399863VZ5140-ZLZ---
10,710
取扱い終了
返品不可
44399872VZ5140-ZMZC---
10,710
取扱い終了
返品不可
44399888VZ5140-BLZ---
10,710
取扱い終了
返品不可
44399897VZ5140-1G-01NAC100(50/60Hz)NPTNPT1/8
9,750
取扱い終了
返品不可
44399906VZ5140-BD---
10,820
取扱い終了
返品不可
44399915VZ5140-5MO-01TDC24NPTFNPTF1/8
9,900
取扱い終了
返品不可
44399924VZ5140-2GC-01NAC200(50/60Hz)NPTNPT1/8
9,980
取扱い終了
返品不可
44399933VZ5140-BG-02-RcRc1/4
10,980
取扱い終了
返品不可
44399958VZ5140-5HB-02FDC24GG1/4
10,000
取扱い終了
返品不可
44399967VZ5140-ZH-02-RcRc1/4
11,260
取扱い終了
返品不可
44399985VZ5140-1LS-02FAC100(50/60Hz)GG1/4
10,360
取扱い終了
返品不可
44400046VZ5140-7DZ---
11,640
取扱い終了
返品不可
44400055VZ5140-BDZ---
11,640
取扱い終了
返品不可
44400064VZ5140-5DZB-QDC24--
10,650
取扱い終了
返品不可
44400073VZ5140-2LZ-02FAC200(50/60Hz)GG1/4
10,680
取扱い終了
返品不可
44400098VZ5140-ZLZ-02-RcRc1/4
11,750
取扱い終了
返品不可
44400107VZ5140-7MZ-02-RcRc1/4
11,750
取扱い終了
返品不可
44400116VZ5140-5MZ-01F-QDC24GG1/8
10,750
取扱い終了
返品不可
44400125VZ5140-ZD-02-RcRc1/4
11,860
取扱い終了
返品不可
44400134VZ5140-WD-02-RcRc1/4
11,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44399732VZ5140-1LSC20358233SYJ7140-1MEVZ5140-1LSC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 203582334・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399775VZ5140-3DOB43355603SYJ7140-3DODVZ5140-3DOB S Series(SYJ7140) SMC 43355603S Series(SYJ7140)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399784VZ5140-5MOZ-Q43355628SYJ7140-5LOZ-QVZ5140-5MOZ-Q S Series(SYJ7140) SMC 43355628S Series(SYJ7140)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399793VZ5140-5LOZ-Q56866686SYJ7140-5MOZ-QVZ5140-5LOZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568666864・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399802VZ5140-5MNZ-Q43355664SYJ7140-5LNZ-QVZ5140-5MNZ-Q S Series(SYJ7140) SMC 43355664S Series(SYJ7140)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399818VZ5140-5LNZ-Q56866661SYJ7140-5MNZ-QVZ5140-5LNZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568666614・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399827VZ5140-5DO-Q68986314SYJ7140-5DO-QVZ5140-5DO-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986314SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399845VZ5140-3LZC28138966SYJ7140-3MZEVZ5140-3LZC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281389664・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399942VZ5140-5H-02N43355865SYJ7140-5H-02NVZ5140-5H-02N S Series(SYJ7140) SMC 43355865S Series(SYJ7140)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399976VZ5140-3GS-02N43355725SYJ7140-3G-02NVZ5140-3GS-02N S Series(SYJ7140) SMC 43355725S Series(SYJ7140)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44399994VZ5140-5MZ-01F68983313SYJ7140-5LZ-01FVZ5140-5MZ-01F SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983313SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400003VZ5140-5MZ-02T28140183SYJ7140-5LZ-02TVZ5140-5MZ-02T 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281401834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400012VZ5140-5MZ-01T43355962SYJ7140-5LZ-01TVZ5140-5MZ-01T S Series(SYJ7140) SMC 43355962S Series(SYJ7140)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400028VZ5140-3DZB43356163SYJ7140-3DZDVZ5140-3DZB S Series(SYJ7140) SMC 43356163S Series(SYJ7140)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400037VZ5140-6DZ68983408SYJ7140-6DZVZ5140-6DZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983408SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400082VZ5140-4MZB-0243356102SYJ7140-4LZD-02VZ5140-4MZB-02 S Series(SYJ7140) SMC 43356102S Series(SYJ7140)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400143VZ5140-2D-02N11487196SYJ7140-2D-02NVZ5140-2D-02N SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 11487196SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400152VZ5140-3DZ-Q43356233SYJ7140-3DZ-QVZ5140-3DZ-Q S Series(SYJ7140) SMC 43356233S Series(SYJ7140)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44400168VZ5140-1DZC-02N43356382SYJ7140-1DZE-02NVZ5140-1DZC-02N S Series(SYJ7140) SMC 43356382S Series(SYJ7140)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする