曜日別特売

V Series(VZ522)

V Series(VZ522) - SMCV Series(VZ522) - SMC
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44401078VZ522-BMO-01-RcRc1/8
8,560
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401087VZ522-BMN-01-RcRc1/8
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401105VZ522-5DO-01DC24RcRc1/8
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401202VZ522-4DZ-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401218VZ522-5DZ-01F-QDC24GG1/8
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401096VZ522-5MOZ-01FDC24GG1/8
7,950
取扱い終了
返品不可
44401114VZ522-6MNZ-01DC12RcRc1/8
8,230
取扱い終了
返品不可
44401123VZ522-5MNZC-01-QDC24RcRc1/8
8,300
取扱い終了
返品不可
44401132VZ522-5MNZ-01-QDC24RcRc1/8
8,300
取扱い終了
返品不可
44401148VZ522-5D-01-QDC24RcRc1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
44401157VZ522-5DB-01F-QDC24GG1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
44401166VZ522-5DC-01F-QDC24GG1/8
8,500
取扱い終了
返品不可
44401175VZ522-4DO-01F-QAC220(50/60Hz)GG1/8
8,530
取扱い終了
返品不可
44401184VZ522-6LZ-01-FDC12RcRc1/8
8,680
取扱い終了
返品不可
44401193VZ522-4DZB-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
9,180
取扱い終了
返品不可
44401227VZ522-6DZ-01-QDC12RcRc1/8
9,480
取扱い終了
返品不可
44401236VZ522-3DZ-01-QAC110(50/60Hz)RcRc1/8
9,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44401105VZ522-5DO-0128148687SYJ722-5DO-01VZ522-5DO-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281486874・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401202VZ522-4DZ-0143359112SYJ722-4DZ-01VZ522-4DZ-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC 43359112SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401218VZ522-5DZ-01F-Q43359085SYJ722-5DZ-01F-QVZ522-5DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC 43359085SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする