曜日別特売

X Series(XLC)

X Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMCX Series(XLC) - SMC
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
電圧(V)
リード線取出方法
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44409313XLC16-30-1-2-----一般用
37,570
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409322XLC16-30-1H-2-----高温用
38,780
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409338XLC25-30-1-2-----一般用
39,110
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409347XLC25-30-1H-2-----高温用
40,370
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409356XLC-25-225---(-)FKM1349-80(-)5~60
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409365XLC-25-2A93A25--(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
47,960
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409374XLC-25-2M9NA25--(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
50,380
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409408XLCV-25L-M9//-5GZ-Q25DC24グロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80-
55,060
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409417XLC40-30-1-2-----一般用
57,700
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409426XLC40-30-1H-2-----高温用
59,240
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409444XLC-40-240---(-)FKM1349-80(-)5~60
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409453XLC-40-2A93A40--(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
69,300
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409462XLC50-30-1-2-----一般用
69,360
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409487XLC50-30-1H-2-----高温用
71,060
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409496XLC-40-2M9NZA40--(Z)5(-)FKM1349-80(-)5~60
73,040
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409514XLC-50-250---(-)FKM1349-80(-)5~60
80,080
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44409697XLC-50H5-250---(-)FKM1349-80(H5)5~150(120℃用ヒータ付)
90,260
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409758XLC63-30-1-2-----一般用
99,990
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409785XLC63-30-1H-2-----高温用
102,800
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409952XLCV-63DL-5GS------
132,770
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409977XLCV-63DL-1M9NA-5GS63DC24グロメットリード線長さ300mm-シール材質:FKM;配合NO.:1349-80-
138,600
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409986XLCV-63DL-M9NA-5GS------
138,600
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409995XLCV-63K-M9NLA-5GZ------
139,320
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410004XLC80-30-1-2-----一般用
148,230
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410013XLC80-30-1H-2-----高温用
151,200
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410047XLC-80-280---(-)FKM1349-80(-)5~60
177,760
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410065XLC-80H0-280---(-)FKM1349-80(H0)5~150
180,730
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410108XLC-80-2M9NLA80--(L)3(-)FKM1349-80(-)5~60
184,250
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410126XLC-80H5-280---(-)FKM1349-80(H5)5~150(120℃用ヒータ付)
195,970
189,800
208,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44409636XLC-50M-1M9NA------
78,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44409706XLC-50H5------
82,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
44409715XLC-50H5-1------
82,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
44410022XLC-63-1M9NA-XQ1A------
160,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
44410038XLC-80-1------
161,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
44410056XLC-80-1M9//------
162,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
44410074XLC-80-1M9BA------
166,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44409383XLC-25H3-XN1A------
48,750
取扱い終了
返品不可
44409392XLCV-25L-5MZ-Q------
49,900
取扱い終了
返品不可
44409435XLCV-25L-M9BA-5GZ-Q------
54,850
取扱い終了
返品不可
44409478XLCV-25L-M9BLA-5WLZ-XA-Q------
63,950
取扱い終了
返品不可
44409505XLC-50M-1------
72,800
取扱い終了
返品不可
44409523XLC-50L-1M9//------
73,300
取扱い終了
返品不可
44409532XLC-50M-1M9//------
73,300
取扱い終了
返品不可
44409548XLC-50MH0-1------
74,350
取扱い終了
返品不可
44409557XLC-50LH0------
74,350
取扱い終了
返品不可
44409566XLC-50MH0------
74,350
取扱い終了
返品不可
44409575XLC-50-1A90A------
74,700
取扱い終了
返品不可
44409584XLC-50-1M9PLC------
75,750
取扱い終了
返品不可
44409593XLC-50K-1A93A------
75,900
取扱い終了
返品不可
44409602XLC-50L-1A93A------
75,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44409636XLC-50M-1M9NA20746033XLC-50M-2M9NAXLC-50M-1M9NA アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-50M SMC 20746033アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-50MSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44409706XLC-50H544409697XLC-50H5-2XLC-50H5 X Series(XLC) SMC 44409697X Series(XLC)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44409715XLC-50H5-144409697XLC-50H5-2XLC-50H5-1 X Series(XLC) SMC 44409697X Series(XLC)SMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44410022XLC-63-1M9NA-XQ1A20746076XLC-63-2M9NA-XQ1AXLC-63-1M9NA-XQ1A アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-63 SMC 20746076アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-63SMC1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44410038XLC-80-144410047XLC-80-2XLC-80-1 X Series(XLC) SMC 44410047X Series(XLC)SMC1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44410056XLC-80-1M9//20746189XLC-80-2M9//XLC-80-1M9// アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-80 SMC 20746189アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-80SMC1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
44410074XLC-80-1M9BA20746198XLC-80-2M9BAXLC-80-1M9BA アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-80 SMC 20746198アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-80SMC1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする