曜日別特売

X Series(XLD)

X Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMCX Series(XLD) - SMC

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地内容量1個
全28種類を絞り込む
フランジサイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線取出方法
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44410144XLDV-25L-M9//-5G-Q25(G)グロメット(リード線長さ300mm)-(-)FKM1349-80-
94,380
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410153XLDV-25K-M9//-5G-Q25(G)グロメット(リード線長さ300mm)-(-)FKM1349-80-
94,380
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410162XLDV-25L-M9BA-5LZ-Q25(L)L形プラグコネクタ(-)0.5(-)FKM1349-80-
99,990
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410178XLDV-25K-M9BLA-5G-Q25(G)グロメット(リード線長さ300mm)(L)3(-)FKM1349-80-
100,320
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410187XLDV-25L-M9BLA-5HZ-Q25(H)グロメット(リード線長さ600mm)(L)3(-)FKM1349-80-
100,760
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410196XLDV-40L-M9//-5G-Q40(G)グロメット(リード線長さ300mm)-(-)FKM1349-80-
118,690
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410205XLDV-40K-M9//-5M-Q40(M)M形プラグコネクタ-(-)FKM1349-80-
118,860
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410214XLDV-40K-M9NLA-5M-Q40(M)M形プラグコネクタ(L)3(-)FKM1349-80-
124,910
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410223XLDV-50L-A90B-6MU-Q50(M)M形プラグコネクタ(-)0.5(-)FKM1349-80-
134,530
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410232XLD-8080--(-)FKM1349-80(-)5~60
232,320
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44410248XLD-80-M9BB80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
235,130
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410257XLD-80-M9NC80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
235,240
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410266XLD-80LH080--(-)FKM1349-80(H0)5~150
235,290
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410275XLD-80-A93A80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
235,730
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410284XLD-80D-A93A80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
235,730
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410293XLD-80L-M9BA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
237,930
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410302XLD-80-M9BA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
237,930
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410318XLD-80K-M9BA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
237,930
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410327XLD-80D-M9NA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
238,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44410336XLD-80M-M9NA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
238,150
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410345XLD-80-M9NA80-(-)0.5(-)FKM1349-80(-)5~60
238,150
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410354XLD-80-M9PLA80-(L)3(-)FKM1349-80(-)5~60
238,810
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410363XLD-80-M9NLA80-(L)3(-)FKM1349-80(-)5~60
238,810
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410372XLD-80H480--(-)FKM1349-80(H4)5~150(100℃用ヒータ付)
247,340
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410388XLDV-80L-5H80(H)グロメット(リード線長さ600mm)-(-)FKM1349-80-
248,880
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410397XLD-80DLH580--(-)FKM1349-80(H5)5~150(120℃用ヒータ付)
250,530
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410406XLD-80LH580--(-)FKM1349-80(H5)5~150(120℃用ヒータ付)
250,530
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44410415XLDV-80L-A93A-5GZ80(G)グロメット(リード線長さ300mm)(-)0.5(-)FKM1349-80-
252,180
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする