曜日別特売

XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール(XMD)

XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール(XMD) - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM)フランジ80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413233XMD-8080-(-) FKM 1349-80(-) 5~60
250,420
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44413242XMD-80D-M9NA80(-) 0.5(-) FKM 1349-80(-) 5~60
256,250
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44413258XMD-80L-M9BLA80(L) 3(-) FKM 1349-80(-) 5~60
256,690
249,800
274,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする