曜日別特売

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) - SMC

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5内容量1個
全58種類を絞り込む
電源電圧(V)
電圧(V)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
リード線取出方法
タイプ
電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44416234ZA1051-K15G-B-M1DC24(G) グロメットノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416243ZA1051-K15G-B-M4DC24(G) グロメットノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
13,760
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416252ZA1051-J15L-B-22DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416268ZA1051-J15M-FB-M4DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
14,530
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416277ZA1051-J15LB-B-52DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
15,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416286ZA1051-Q15L-B-M2DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416295ZA1051-K15MO-B-04DC24(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
16,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416304ZA1051-K15L-B-01DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416313ZA1051-K15LO-B-22DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416322ZA1051-J16L-FB-21DC12(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(6) DC12(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416338ZA1051-K1Y5M-FB-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416347ZA1051-J14L-FB-01AC220(50/60Hz)(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(4) AC220(50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416356ZA1051-Q25L-FB-02DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416365ZA1051-Q15L-B-01DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416374ZA1051-Q15L-B-02DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416383ZA1051-K15MB-B-22DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416392ZA1051-Q15M-FB-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416408ZA1051-Q15LO-B-54DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
18,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416417ZA1051-J15M-P1A-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416426ZA1051-K15MO-FB-04DC24(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
18,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416435ZA1051-K15M-FB-04DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
19,040
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416444ZA1051-K15LO-FB-52DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
19,150
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416453ZA1051-J15LO-FP1-M2DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416462ZA1051-J15M-FP1-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416478ZA1051-J15L-FP1-M2DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416487ZA1051-Q15L-FB-02DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416496ZA1051-J15MB-FP1-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416505ZA1051-K15M-P1A-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416514ZA1051-K15L-P1A-M5DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
21,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416523ZA1051-Q15LB-FB-55DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
21,470
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416532ZA1051-K15LB-P1A-M2DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416548ZA1051-K15LO-FP1-M1DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416557ZA1051-K15LO-FP1-M2DC24(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416566ZA1051-J16LO-FP1-22DC12(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(6) DC12(-) ノンロックプッシュ式
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416575ZA1051-K15M-FP1-M2DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416584ZA1051-K16L-FP1-M2DC12(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(6) DC12(-) ノンロックプッシュ式
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416593ZA1051-K15L-FP1-M1DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416602ZA1051-K15L-P1-21DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416618ZA1051-J1Y5L-FP1-22DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416627ZA1051-K15L-P1-52DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416636ZA1051-K1Y5L-P1-52DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416645ZA1051-J16LB-FP1-22DC12(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(6) DC12(B) ロック付
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416654ZA1051-K15LB-P1-01DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416663ZA1051-Q25L-FP1-02DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
23,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416672ZA1051-K15L-P1A-22DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416688ZA1051-J15L-FP1A-55DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416697ZA1051-K15LB-P1-54DC24(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)(5) DC24(B) ロック付
23,830
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416706ZA1051-K15M-FP1-22DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416715ZA1051-K15M-FP1-52DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
24,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44416724ZA1051-K1Y5M-FP3-22DC24(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする