ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0010)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0010) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)ノズル径(Φmm)(00) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
スイッチ
真空(V)ポート
圧力センサ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44417792ZB0010-J15M-C4供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なし
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417808ZB0010-J15L-C2供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なし
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417817ZB0010-J15LO-L4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417826ZB0010-J15L-L4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし、(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417835ZB0010-J15L-P1-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)、(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417844ZB0010-J15L-EAG-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)]、(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44417853ZB0010-J15L-EAMG-L4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)]、(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする