曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0322)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0322) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ノズル口径(Φmm)
排気方式
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419278ZB0322-K15LO-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(03) 0.3(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419287ZB0322-K15L-C2B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(03) 0.3(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419296ZB0322-K15LO-P1-C4BKDC24L形プラグコネクタコネクタなし0.3ポート排気(個別排気)ノンロックプッシュ式
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419305ZB0322-K15L-EBG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(03) 0.3(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする