曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3内容量1個
全28種類を絞り込む
真空ポート(V)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
スイッチ
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419314ZB0331-J15LO-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419323ZB0331-J15L-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419332ZB0331-J15LB-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419348ZB0331-Q25L-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419357ZB0331-K15LB-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419366ZB0331-J15L-P1-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419375ZB0331-Q25L-P1-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419384ZB0331-J15LO-EA-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419393ZB0331-J15L-EAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419402ZB0331-Q25L-EAG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419418ZB0331-Q15L-P1-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419427ZB0331-K15LO-EB-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419436ZB0331-K15LO-FA-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419445ZB0331-K15LO-EA-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419454ZB0331-K15L-EBM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EBM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419463ZB0331-K15L-FA-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419472ZB0331-K15LO-FAG-C2供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419488ZB0331-K15LO-EBG-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419497ZB0331-K15LO-EAG-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419506ZB0331-K15LO-EAMG-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419515ZB0331-Q15L-EAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419524ZB0331-K15LB-FAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419533ZB0331-K15L-FAG-C2供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419542ZB0331-K15L-EAG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419558ZB0331-K15L-FAMG-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419567ZB0331-K15LB-FAMG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419576ZB0331-Q15L-EAMG-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44419585ZB0331-Q15L-EAMG-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする