曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4内容量1個
全22種類を絞り込む
真空ポート(V)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
スイッチ
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44420355ZB0412-J15L-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420364ZB0412-Q25L-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420373ZB0412-K15M-C4B供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420382ZB0412-Q15LO-C4B供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420398ZB0412-K15LOB-C4B供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420407ZB0412-Q15LB-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420416ZB0412-J15L-EAMG-L2供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420425ZB0412-Q15L-P1-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420434ZB0412-K15LB-P3-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420443ZB0412-K15L-EAM-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420452ZB0412-K15L-EA-C2B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420468ZB0412-K15L-EA-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420477ZB0412-K15LB-EAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420486ZB0412-K15L-EBG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420495ZB0412-K15L-EBMG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EBM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420504ZB0412-K15L-FAMG-L2供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420513ZB0412-K15LO-EAG-C4B供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,530
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
44420522ZB0412-K15L-EAMG-C4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420538ZB0412-Q15L-EAG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420547ZB0412-Q15L-EBG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420556ZB0412-Q15LB-EAMG-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44420565ZB0412-Q15LB-FAMG-L4B供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする