曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
スイッチ
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44420994ZB0431-J15L-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421003ZB0431-K15LO-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421012ZB0431-K15L-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421028ZB0431-K15LO-LN1K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421037ZB0431-Q15LO-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421046ZB0431-Q15L-N1(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421055ZB0431-Q15LO-LN1K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421064ZB0431-Q15L-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421073ZB0431-K15LB-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421082ZB0431-Q15LB-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421098ZB0431-J15L-EA-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421107ZB0431-J15L-EA-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421116ZB0431-J15L-EAM-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421125ZB0431-K15LO-P1-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421134ZB0431-Q25L-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421143ZB0431-J15L-EAG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421152ZB0431-K15LO-P1-LN1K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421168ZB0431-Q26LO-EAMG-L4(6) DC12供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421177ZB0431-Q25LO-EAMG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421186ZB0431-Q15LO-P1-LN1K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421195ZB0431-Q15L-P1-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421204ZB0431-K15LB-P3-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421213ZB0431-Q25L-EAMG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし)
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421222ZB0431-Q15LB-P3-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421238ZB0431-Q15LB-P1-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(B) ロック式(要工具形)準標準(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421247ZB0431-Q15L-P1-L4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421256ZB0431-K15LO-EBM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EBM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421265ZB0431-K15LO-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421274ZB0431-K15LO-FAM-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421283ZB0431-K15LO-EAM-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421292ZB0431-K15L-EAM-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421308ZB0431-K15L-EBM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EBM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421317ZB0431-K15L-FA-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421326ZB0431-K15L-EAM-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421335ZB0431-Q15LO-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421344ZB0431-K15LO-EBG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421353ZB0431-Q15LO-FB-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FB) 真空用圧力スイッチ[-100~100、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421362ZB0431-Q15L-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421378ZB0431-K15LO-EAG-LN1(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421387ZB0431-K15LO-EAG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421396ZB0431-K15L-EAMG-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421405ZB0431-K15L-FAG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421414ZB0431-K15L-EBG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421423ZB0431-K15L-EBG-C2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421432ZB0431-K15L-FBMG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FBM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、PNP2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421448ZB0431-K15L-FAG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421457ZB0431-K15L-FAMG-L2(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421466ZB0431-K15L-EAMG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421475ZB0431-K15L-EAMG-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421484ZB0431-Q15LO-EAMG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ)
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする