| 44421597 | ZB0432-Q15MB-C4 | 供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥17,660 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44421606 | ZB0432-J15L-P3-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥17,880 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 44421615 | ZB0432-K15LO-P1-N3 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (N3) ストレートΦ5/32ワンタッチ管継手(インチサイズ) | | ¥22,610 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44421624 | ZB0432-K15L-P3-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥22,940 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44421633 | ZB0432-K15L-P1-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥22,940 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44421642 | ZB0432-J15L-EAG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥23,050 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44421658 | ZB0432-Q25L-FAPG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAP) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付[初期値psi])] | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥24,090 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 44421667 | ZB0432-Q25LO-EAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q2) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(なし) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥24,200 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 44421676 | ZB0432-K15LB-P3-C4K | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥24,310 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 44421685 | ZB0432-K15L-EAM-C2 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥26,840 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44421694 | ZB0432-K15L-EAM-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥26,840 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44421703 | ZB0432-K15L-FA-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥26,840 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44421712 | ZB0432-K15LO-FAG-L4 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,050 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421728 | ZB0432-K15L-FAG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421737 | ZB0432-K15L-EBG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421746 | ZB0432-K15L-EAPG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAP) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付[初期値psi])] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421755 | ZB0432-K15L-FAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,380 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421764 | ZB0432-K15L-FAG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,380 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44421773 | ZB0432-Q15L-EBG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,150 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44421782 | ZB0432-Q15L-FAG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,150 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44421798 | ZB0432-K15LB-EBG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,210 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44421807 | ZB0432-K15LB-EAMG-C4K | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,480 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44421816 | ZB0432-Q15LB-FAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) ・破壊弁(ノーマルクローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,980 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|