ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ノズル口径(Φmm)
排気方式
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44421825ZB0511-J15MO-N1(5) DC24供給弁・破壊弁:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421834ZB0511-J15LO-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421843ZB0511-J15L-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421852ZB0511-J15M-N1(5) DC24供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421868ZB0511-J15L-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421877ZB0511-J15M-N3B(5) DC24供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421886ZB0511-J15LB-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421895ZB0511-J15MB-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421904ZB0511-K15LO-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421913ZB0511-K15MO-N1(5) DC24供給弁・破壊弁:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421922ZB0511-K15LO-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421938ZB0511-K16L-N3(6) DC12供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421947ZB0511-K15L-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421956ZB0511-K15L-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421965ZB0511-K15LO-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421974ZB0511-K15L-C2B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421983ZB0511-K15L-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421992ZB0511-K15L-C4BKDC24L形プラグコネクタリード線付0.5サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422008ZB0511-K15LB-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422017ZB0511-J15LB-P1-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422026ZB0511-J15L-EA-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422035ZB0511-J15L-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422044ZB0511-K15LO-P1-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422053ZB0511-J15L-FAG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422062ZB0511-K15L-P1-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422078ZB0511-K15LO-P3-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422087ZB0511-J15L-EAG-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422096ZB0511-J15L-FAMG-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422105ZB0511-J15LB-EAG-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422114ZB0511-K15L-EA-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422123ZB0511-K15L-FAP-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422132ZB0511-K15L-FAMG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422148ZB0511-K15L-EAMG-C4K(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422157ZB0511-K15LO-EAMG-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422166ZB0511-K15L-FAG-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422175ZB0511-K15L-EBG-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422184ZB0511-K15L-EAG-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422193ZB0511-K15L-FAMG-L4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422202ZB0511-K15LB-EAMG-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422218ZB0511-K15LB-FAMG-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422227ZB0511-K15LB-EAMG-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(05) 0.5(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする