ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
スイッチ
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44422507ZB0531-J15LO-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422516ZB0531-K15L-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422525ZB0531-K15L-L4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422534ZB0531-K15LOB-L4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422543ZB0531-K15MB-C4供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422552ZB0531-K15LB-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422568ZB0531-J15L-P3-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422577ZB0531-J15L-EAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422586ZB0531-J15L-FAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422595ZB0531-K15LO-P1-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422604ZB0531-K15LO-P3-C2供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422613ZB0531-K15LO-P1-C2K供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422622ZB0531-K15L-P1-N1供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(N1) ストレートΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422638ZB0531-J15L-EAG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422647ZB0531-J15L-EAG-N3供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)(N3) ストレートΦ5/32ワンタッチ管継手(インチサイズ)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422656ZB0531-K15L-P3-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422665ZB0531-K15L-P3-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422674ZB0531-K15L-P1-L4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422683ZB0531-K15LO-FA-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422692ZB0531-K15LO-EB-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422708ZB0531-K15LO-FA-L4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,850
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422717ZB0531-K15L-FA-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,910
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422726ZB0531-K15L-EAM-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422735ZB0531-K15L-FAM-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422744ZB0531-K15LO-FAMG-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422753ZB0531-K15LB-EAM-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422762ZB0531-K15LO-EAMG-L4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422778ZB0531-K15L-EAMG-C2供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422787ZB0531-K15L-EBG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422796ZB0531-K15L-FAG-C4K供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](-) ノンロックプッシュ式(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422805ZB0531-K15LOB-EAMG-C4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422814ZB0531-K15LOB-FAMG-L4供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422823ZB0531-K15LB-EAG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422832ZB0531-K15LB-EBMG-C4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(EBM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(SI単位固定)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44422848ZB0531-K15LB-FAG-L4供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)](B) ロック式(要工具形)準標準(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
28,550
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする