| 44422857 | ZB0532-J15M-C4 | 供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | |
|
| 44422866 | ZB0532-K15MO-C4 | 供給弁・破壊弁:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥15,730 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 44422875 | ZB0532-K15M-C4 | 供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥16,060 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44422884 | ZB0532-K15MOB-C4 | 供給弁・破壊弁:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥16,830 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44422893 | ZB0532-K15MB-C4K | 供給弁・破壊弁:(M) M形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥17,440 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 44422902 | ZB0532-K15L-P1-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥22,940 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44422918 | ZB0532-K15L-P1-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥23,210 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44422927 | ZB0532-K15LO-FAM-C4 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥26,510 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44422936 | ZB0532-K15L-FAM-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥26,840 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44422945 | ZB0532-K15L-FAG-C4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44422954 | ZB0532-K15L-FAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44422963 | ZB0532-K15L-EAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44422972 | ZB0532-K15L-EAMG-C4K | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44422988 | ZB0532-K15LB-FAMG-L4 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | | ¥29,480 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|