曜日別特売

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0622)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0622) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ノズル口径(Φmm)
排気方式
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44424537ZB0622-K15LB-C4BKDC24L形プラグコネクタリード線付0.6ポート排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424546ZB0622-K15LO-P3-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(06) 0.6(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424555ZB0622-K15L-P1-L4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(06) 0.6(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424564ZB0622-K15LB-P3-C4BKDC24L形プラグコネクタリード線付0.6ポート排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424573ZB0622-K15L-EAM-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(06) 0.6(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424582ZB0622-K15L-EB-C4(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(06) 0.6(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424598ZB0622-K15L-EBG-C4B(5) DC24供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(06) 0.6(2) ポート排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424607ZB0622-K15LB-FAM-C4BKDC24L形プラグコネクタリード線付0.6ポート排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44424616ZB0622-K15LB-FAMG-C4BKDC24L形プラグコネクタリード線付0.6ポート排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする