| 44425246 | ZB0632-J15LO-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | |
|
| 44425255 | ZB0632-K15LO-C2 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥15,730 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 44425264 | ZB0632-K15L-C4K | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥16,340 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44425273 | ZB0632-K15MOB-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥16,830 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44425282 | ZB0632-J16L-P1-C4 | (6) DC12 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥17,880 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 44425298 | ZB0632-J15L-P1-L4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥18,150 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 44425307 | ZB0632-J15L-P1-L4K | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥18,430 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 44425316 | ZB0632-K15LO-P1-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥22,610 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44425325 | ZB0632-K15L-P3-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥22,940 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44425334 | ZB0632-J15L-EBG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥23,050 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44425343 | ZB0632-J15L-FAG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥23,050 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44425352 | ZB0632-K15L-P1-L4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥23,210 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44425368 | ZB0632-J15L-EAMG-L4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) | | ¥23,320 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 44425377 | ZB0632-K15LB-P3-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥24,040 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 44425386 | ZB0632-K15LB-P1-C4K | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥24,310 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 44425395 | ZB0632-K15LO-FAM-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥26,510 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44425404 | ZB0632-K15L-EB-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥26,840 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44425413 | ZB0632-K15LO-EAMG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥27,780 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44425422 | ZB0632-K15LO-FAG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥27,780 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44425438 | ZB0632-K15L-EBPG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EBP) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付[初期値psi])] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44425447 | ZB0632-K15L-FAMG-L4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44425456 | ZB0632-K15L-EAMG-L4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44425465 | ZB0632-K15L-EAG-C4K | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)] | (-) ノンロックプッシュ式 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44425474 | ZB0632-K15LOB-EBG-C4 | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥28,880 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44425483 | ZB0632-K15LB-FAG-L4K | (5) DC24 | 供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (FA) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(単位切換機能付)] | (B) ロック式(要工具形)準標準 | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ) | | ¥29,760 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|