曜日別特売

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB - SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB - SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB - SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB - SMC
(2件のレビュー)

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能

使用流体空気、窒素内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ろ過度(μm)
ろ過面積(mm2)
推奨流量(L/min)
使用圧力範囲(kPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31277382ZFB100-044-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):103710(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31277407ZFB101-05-3/1630(捕集効率95%)(ボディタイプ):103720(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31277391ZFB100-066-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):103720(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,150
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
31277486ZFB401-13-1/230(捕集効率95%)(ボディタイプ):3016100(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
31277416ZFB101-07-1/430(捕集効率95%)(ボディタイプ):103720(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
31277425ZFB200-066-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):158430(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,370
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
31277434ZFB200-088-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):158450(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31277443ZFB201-07-1/430(捕集効率95%)(ボディタイプ):158430(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,370
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31277477ZFB301-11-3/830(捕集効率95%)(ボディタイプ):198075(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,530
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
31277461ZFB300-1010-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):198075(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31277452ZFB300-088-30(捕集効率95%)(ボディタイプ):198075(ANR)-100~00~60(凍結なきこと)
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31277425
2020-04-15
用途: 二流体噴霧機のエアフィルター
虫の相談所 夢志

カタログ表示が、ちょっと分り難かったですが、SMCのホームページで確認しました。
もう少し、せめて挿し込みパイプの外径だけでもあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 31277461
2017-06-17
用途: 包装作業

以前から使用しているものが安価で購入できた。これからも購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする