Z Series(ZH05)

Z Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMCZ Series(ZH05) - SMC
ノズル径(Φmm)0.5内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
到達真空圧力
付属品
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428992ZH05DSA-07-07-07--90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ1/4”×Φ1/4”×Φ1/4”
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429008ZH05DLA-06-06-06--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ6×Φ6×Φ6
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429017ZH05DSA-06-06-06--90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ6×Φ6×Φ6
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44429026ZH05DLA-07-07-07--(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ1/4”×Φ1/4”×Φ1/4”
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429035ZH05DSA-06-01-06--90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ6×Rc1/8×Φ6
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429053ZH05DLA-06-01-06--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ6×Rc1/8×Φ6
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429062ZH05DSA-06-06-06NS--90kPa(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ6×Φ6×Φ6
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429078ZH05DLA-06-06-06NS--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ6×Φ6×Φ6
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429087ZH05DSA-N01-N01-N01--90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし-
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429105ZH05DLA-01-01-01--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしRc1/8×Rc1/8×Rc1/8
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429114ZH05DSA-01-01-01--90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしRc1/8×Rc1/8×Rc1/8
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429123ZH05DLA-06-06-06S--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ6×Φ6×Φ6
2,090
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429132ZH05DSA-06-06-06S--90kPa(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ6×Φ6×Φ6
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44429148ZH05DSA-06-01-06S--90kPa(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ6×Rc1/8×Φ6
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253285ZH05DLA-06-06-06N--48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ6×Φ6×Φ6
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253294ZH05DSA-06-06-06N--90kPa(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ6×Φ6×Φ6
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429044ZH05DL-06-F01-06ZH05DL-06-F01-06---
1,710
取扱い終了
返品不可
44429096ZH05DS-F01-F01-F01ZH05DS-F01-F01-F01---
1,850
取扱い終了
返品不可
44429157ZH05BL-06-F01ZH05BL-06-F01---
2,750
取扱い終了
返品不可
44429166ZH05BS-F01-F01ZH05BS-F01-F01---
2,650
取扱い終了
返品不可
44429175ZH05BL-F01-F01ZH05BL-F01-F01---
2,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする