曜日別特売

Z Series(ZH13)

Z Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMCZ Series(ZH13) - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

ノズル径(Φmm)1.3内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達真空圧力
付属品
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429552ZH13DSA-09-11-11-90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ5/16”×Φ3/8”×Φ3/8”
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429568ZH13DLA-08-10-10-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ8×Φ10×Φ10
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429577ZH13DSA-08-10-10-90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ8×Φ10×Φ10
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44429595ZH13DLA-08-02-10-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ8×Rc1/4×Φ10
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429604ZH13DSA-08-02-10-90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ8×Rc1/4×Φ10
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429613ZH13DSA-08-10-10NS-90kPa(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ8×Φ10×Φ10
2,590
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429622ZH13DLA-08-10-10S-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ8×Φ10×Φ10
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429638ZH13DSA-08-10-10S-90kPa(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ8×Φ10×Φ10
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44429647ZH13DLA-08-02-10S-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ8×Rc1/4×Φ10
2,860
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429656ZH13DSA-08-02-10S-90kPa(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ8×Rc1/4×Φ10
2,860
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253355ZH13DLA-01-02-02-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしRc1/8×Rc1/4×Rc1/4
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253364ZH13DLA-08-10-10N-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ8×Φ10×Φ10
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253373ZH13DLA-09-11-11N-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ5/16”×Φ3/8”×Φ3/8”
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253382ZH13DSA-01-02-02-90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしRc1/8×Rc1/4×Rc1/4
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253398ZH13DSA-01-02-02N-90kPa(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしRc1/8×Rc1/4×Rc1/4
2,260
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253407ZH13DSA-08-10-10N-90kPa(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ8×Φ10×Φ10
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45253416ZH13DSA-09-11-11N-90kPa(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ5/16”×Φ3/8”×Φ3/8”
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253425ZH13DSA-N01-N02-N02-90kPa(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし-
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429586ZH13DL-08-F02-10---
1,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする