| 44429744 | ZH18DSA-10-12-12N | - | -90kPa | (N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429753 | ZH18DSA-10-12-12 | - | -90kPa | (-) 標準ブラケット付/サイレンサなし | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429762 | ZH18DLA-10-12-12 | - | -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) | (-) 標準ブラケット付/サイレンサなし | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429778 | ZH18DSA-10-03-12 | - | -90kPa | (-) 標準ブラケット付/サイレンサなし | Φ10×Rc3/8×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429796 | ZH18DSA-10-12-12NS | - | -90kPa | (NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付 | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429805 | ZH18DLA-10-12-12S | - | -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) | (S) 標準ブラケット付/サイレンサ付 | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429814 | ZH18DSA-10-12-12S | - | -90kPa | (S) 標準ブラケット付/サイレンサ付 | Φ10×Φ12×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429823 | ZH18DSA-10-03-12NS | - | -90kPa | (NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付 | Φ10×Rc3/8×Φ12 | Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 44429832 | ZH18DLA-03-03-03 | - | -48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) | (-) 標準ブラケット付/サイレンサなし | Rc3/8×Rc3/8×Rc3/8 | Rc3/8めねじ | | |
|
| 44429848 | ZH18DSA-03-03-03 | - | -90kPa | (-) 標準ブラケット付/サイレンサなし | Rc3/8×Rc3/8×Rc3/8 | Rc3/8めねじ | | |
|
| 44429787 | ZH18DL-12-F03-12 | ZH18DL-12-F03-12 | - | - | - | サイズ:Φ12;方法:ワンタッチ | | | |