ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)

ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0内容量1個
全6種類を絞り込む
付属品
SUP・ポート接続口径
VAC・ポート接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429972ZH20DLA-10-12-12(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手
4,730
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429988ZH20DLA-10-12-12NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44429997ZH20DLA-10-12-12S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
44430006ZH20DLA-03-04-04N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしRc3/8めねじRc1/2めねじRc1/2めねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
44430015ZH20DLA-03-04-04(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしRc3/8めねじRc1/2めねじRc1/2めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253504ZH20DLA-10-04-12(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc1/2めねじ
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする