曜日別特売

ZH-X185 - バキュームフロー

ZH-X185 - バキュームフロー - SMC
(1件のレビュー)

圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
供給空気量の4倍のブロー流量
供給空気量の3倍のバキューム流量
大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
メンテナンスフリー
取付ブラケットも用意
用途例ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばしバキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送

使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7ダストバックダストバッグなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
トラスコ品番
ブラケット
通過径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429534ZH10-X18513493-8020ブラケットなし13
3,350
取扱い終了
44429543ZH10-B-X18513493-8062ブラケット付13
3,750
取扱い終了
44429954ZH20-X18521.6493-8038ブラケットなし21.6
6,200
取扱い終了
44429963ZH20-B-X18521.6493-8071ブラケット付21.6
6,600
取扱い終了
44430094ZH30-X18530493-8046ブラケットなし30
10,450
取扱い終了
44430103ZH30-B-X18530493-8089ブラケット付30
10,900
取扱い終了
44430112ZH40-X18542493-8054ブラケットなし42
21,650
取扱い終了
返品不可
44430128ZH40-B-X18542493-8097ブラケット付42
22,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44429534ZH10-X18526698360ZHV10ZH10-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698360バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44429543ZH10-B-X18526698369ZHV10-BZH10-B-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698369バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44429954ZH20-X18526698475ZHV20ZH20-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698475バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44429963ZH20-B-X18526698484ZHV20-BZH20-B-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698484バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
6,598
欠品中
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44430094ZH30-X18526698597ZHV30ZH30-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698597バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44430103ZH30-B-X18526698606ZHV30-BZH30-B-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698606バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44430112ZH40-X18526698719ZHV40ZH40-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698719バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44430128ZH40-B-X18526698728ZHV40-BZH40-B-X185 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698728バキュームフロー ZHV SeriesSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44429963
2021-11-22
用途: 吸引作業

とても良いがブラケットの強度がもう少しあればさらによいと
思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする