曜日別特売

Z Series(ZHP63UM)

Z Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMCZ Series(ZHP63UM) - SMC

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(UM)平形溝付内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
材質(パッド)
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44430575ZHP63UMNH-00(H)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430584ZHP63UMNA-00(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430593ZHP63UMNE-00(E)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430602ZHP63UMNB-00(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430618ZHP63UMNE-10N3S(E)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430627ZHP63UMNA-12C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430636ZHP63UMNA-15C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430645ZHP63UMNH-12N7S(H)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430654ZHP63UMNB-07C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(07)ノズル:o0.7
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430663ZHP63UMNE-10N7S(E)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430672ZHP63UMNA-10C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430688ZHP63UMNC-15C6S(C)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430697ZHP63UMNC-10C4S(C)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430706ZHP63UMNB-12C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430715ZHP63UMNE-15N7S(E)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430724ZHP63UMNA-07C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(07)ノズル:o0.7
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430733ZHP63UMNA-10C4S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430742ZHP63UMNB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430758ZHP63UMSA-07C4S(A)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(07)ノズル:o0.7
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430767ZHP63UMSB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(10)ノズル:o1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430776ZHP63UMSB-12C6S(B)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(12)ノズル:o1.2
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430785ZHP63UMSA-12C6S(A)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(12)ノズル:o1.2
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430794ZHP63UMSC-10C6S(C)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(10)ノズル:o1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430803ZHP63UMFC-00(C)規格:ミリサイズ(F)FKM(黒色)(00)エジェクタなし
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430812ZHP63UMUB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(U)ウレタンゴム(茶色)(10)ノズル:o1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430828ZHP63UMUD-07C6S(D)規格:ミリサイズ(U)ウレタンゴム(茶色)(07)ノズル:o0.7
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44430837ZHP63UMFA-15C6S(A)規格:ミリサイズ(F)FKM(黒色)(15)ノズル:o1.5
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする