曜日別特売

Z Series(ZHP80UM)

Z Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMCZ Series(ZHP80UM) - SMC

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
材質(パッド)
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44431153ZHP80UMNA-00(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431162ZHP80UMNB-00(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431178ZHP80UMND-00(D)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(00)エジェクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431187ZHP80UMNA-12C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431196ZHP80UMNC-10C6S(C)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,760
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44431205ZHP80UMNA-10C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431214ZHP80UMNF-15N7S(F)規格:インチサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431223ZHP80UMNB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(10)ノズル:o1.0
12,760
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44431232ZHP80UMND-12C6S(D)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431248ZHP80UMNC-15C6S(C)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431257ZHP80UMNB-15C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431266ZHP80UMND-15C6S(D)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431275ZHP80UMNA-15C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(15)ノズル:o1.5
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431284ZHP80UMNA-07C6S(A)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(07)ノズル:o0.7
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431293ZHP80UMNB-12C6S(B)規格:ミリサイズ(N)NBR(黒色)(12)ノズル:o1.2
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431302ZHP80UMSB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(10)ノズル:o1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431318ZHP80UMSC-15C6S(C)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(15)ノズル:o1.5
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431327ZHP80UMSA-12C6S(A)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(12)ノズル:o1.2
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431336ZHP80UMSB-12C6S(B)規格:ミリサイズ(S)シリコーンゴム(白色)(12)ノズル:o1.2
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44431345ZHP80UMUB-10C6S(B)規格:ミリサイズ(U)ウレタンゴム(茶色)(10)ノズル:o1.0
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする