| 44431826 | ZK2A07K5NL3-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431835 | ZK2A07K5NL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431844 | ZK2A07K5NL3-08-B | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431853 | ZK2A07K5NL2-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431862 | ZK2A07K5NL2-06-W | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431878 | ZK2A07K5NL2-08-B | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431887 | ZK2A07K5NL3-06-K | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431896 | ZK2A07K5NL2-06-BJW | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431905 | ZK2A07K5NL3-06-BK | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431914 | ZK2A07K5NL2-08-K | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431923 | ZK2A07K5NL2-07-K | (07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431932 | ZK2A07K5NL2-06-K | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431948 | ZK2A07K5NL2-07-BK | (07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431957 | ZK2A07K5NL3-08-BDK | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431966 | ZK2A07K5NL2-06-BJK | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431975 | ZK2A07K5NL2-06-BDK | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | | | |
| 44431984 | ZK2A07K5PL1-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44431993 | ZK2A07K5PL1-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432002 | ZK2A07K5TL-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432018 | ZK2A07K5TL-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432027 | ZK2A07K5TL-06-J | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432036 | ZK2A07K5TL-08-B | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432045 | ZK2A07K5TL-06-D | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432054 | ZK2A07K5PL-06-BJ | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432063 | ZK2A07K5TL-07-K | (07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432072 | ZK2A07K5TL-06-K | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432088 | ZK2A07K5PL-06-BDJ | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432097 | ZK2A07K5TL-06-BK | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432106 | ZK2A07K5PL-08-DK | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V | | | |
| 44432115 | ZK2A07K5CL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (C) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432124 | ZK2A07K5BL3-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432133 | ZK2A07K5BL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432142 | ZK2A07K5AL3-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432158 | ZK2A07K5AL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432167 | ZK2A07K5BL3-08-J | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432176 | ZK2A07K5BL3-06-J | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432185 | ZK2A07K5BL3-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432194 | ZK2A07K5FL3-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432203 | ZK2A07K5EL2-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432212 | ZK2A07K5HL2-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (H) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432228 | ZK2A07K5FL2-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432237 | ZK2A07K5BL2-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432246 | ZK2A07K5HL2-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (H) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432255 | ZK2A07K5EL3-06-BD | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432264 | ZK2A07K5EL2-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432273 | ZK2A07K5RL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (R) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 1出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432282 | ZK2A07K5QL3-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (Q) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 1出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432298 | ZK2A07K5KL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (K) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 1出力(単位切換機能付き)) | | | |
| 44432307 | ZK2A07K5SL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (S) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 1出力(SI単位固定)) | | | |
| 44432316 | ZK2A07K5QL3-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (Q) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 1出力(SI単位固定)) | | | |