| 44433332 | ZK2A07N0NN-07 | (07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | なし | 弁なし;圧力スイッチ・センサなし | | | |
| 44433348 | ZK2A07N0NN-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし | なし | 弁なし;圧力スイッチ・センサなし | | | |
| 44433357 | ZK2A07N0CY1-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (C) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし | | | |
| 44433366 | ZK2A07N0DY1-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (D) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(SI単位固定)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定 | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし | | | |
| 44433375 | ZK2A07N0AY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433384 | ZK2A07N0CY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (C) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433393 | ZK2A07N0BY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定 | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433402 | ZK2A07N0AY-08 | (08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433418 | ZK2A07N0AY-07 | (07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ) | (A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433427 | ZK2A07N0EY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433436 | ZK2A07N0FY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;NPN2出力SI単位固定 | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433445 | ZK2A07N0HY-06 | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (H) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 2出力(単位切換機能付き)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100~100;PNP2出力単位切換機能付き | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433454 | ZK2A07N0BY-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定 | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |
| 44433463 | ZK2A07N0DY-06-B | (06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (D) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(SI単位固定)) | 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定 | 弁なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 | | | |