曜日別特売

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00R5)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00R5) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)(5) DC24供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空(V)ポート
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44468506ZK2P00R5NL3-06-BC(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468524ZK2P00R5NL3-06-BD(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468576ZK2P00R5NL2-06-BC(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468585ZK2P00R5NL2-08-BJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468594ZK2P00R5NL2-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468603ZK2P00R5NL2-06-BD(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468612ZK2P00R5NL2-06-BK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468628ZK2P00R5NL3-06-BCJK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468707ZK2P00R5TL-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468716ZK2P00R5TL-06-BD(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468725ZK2P00R5PL-08-BCDJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468734ZK2P00R5PL-08-BJK(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468883ZK2P00R5BL1-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468892ZK2P00R5DL1-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(SI単位固定))
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469066ZK2P00R5FL-06-BC(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469075ZK2P00R5FL-08-BC(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469093ZK2P00R5AL-08-CD(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469102ZK2P00R5FL-08-BJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469118ZK2P00R5BL-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469136ZK2P00R5AL-06-BJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469145ZK2P00R5DL1-06-BDJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(D) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 PNP 2出力(SI単位固定))
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469154ZK2P00R5BL-08-BCJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469163ZK2P00R5FL1-06-BK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469172ZK2P00R5FL-06-BCD(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469188ZK2P00R5FL1-08-BK(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469215ZK2P00R5EL-06-CK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469224ZK2P00R5BL-08-BCDJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469233ZK2P00R5AL-06-BK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44469242ZK2P00R5EL-06-BCK(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44468488ZK2P00R5NL3-06-D(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,600
取扱い終了
返品不可
44468497ZK2P00R5NL2-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,600
取扱い終了
返品不可
44468542ZK2P00R5NL2-06-J(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,900
取扱い終了
返品不可
44468865ZK2P00R5FL-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,550
取扱い終了
返品不可
44468935ZK2P00R5BL-06-B(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,850
取扱い終了
返品不可
44469023ZK2P00R5FL-08-B(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,850
取扱い終了
返品不可
44468463ZK2P00R5NL3-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44468472ZK2P00R5NL3-06-B(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,500
取扱い終了
返品不可
44468515ZK2P00R5NL2-08-J(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,900
取扱い終了
返品不可
44468533ZK2P00R5NL2-08-B(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,900
取扱い終了
返品不可
44468558ZK2P00R5NL2-07-B(07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,900
取扱い終了
返品不可
44468567ZK2P00R5NL2-08-D(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
17,000
取扱い終了
返品不可
44468637ZK2P00R5TL1-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,450
取扱い終了
返品不可
44468646ZK2P00R5PL-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,850
取扱い終了
返品不可
44468655ZK2P00R5TL-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,850
取扱い終了
返品不可
44468664ZK2P00R5TL-08-B(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
23,150
取扱い終了
返品不可
44468673ZK2P00R5PL-06-B(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
23,150
取扱い終了
返品不可
44468682ZK2P00R5PL-08-B(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
23,150
取扱い終了
返品不可
44468698ZK2P00R5TL-06-B(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
23,150
取扱い終了
返品不可
44468743ZK2P00R5AL3-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
26,000
取扱い終了
返品不可
44468752ZK2P00R5JL3-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(J) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 PNP 2出力(SI単位固定))
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44468488ZK2P00R5NL3-06-D69319916ZK2P00R5NL3A-06-DZK2P00R5NL3-06-D ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319916ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44468497ZK2P00R5NL2-0869319898ZK2P00R5NL2A-08ZK2P00R5NL2-08 ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319898ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44468542ZK2P00R5NL2-06-J69319873ZK2P00R5NL2A-06-JZK2P00R5NL2-06-J ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319873ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44468865ZK2P00R5FL-0669319767ZK2P00R5FLA-06ZK2P00R5FL-06 ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319767ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44468935ZK2P00R5BL-06-B69319688ZK2P00R5BLA-06-BZK2P00R5BL-06-B ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319688ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44469023ZK2P00R5FL-08-B69319785ZK2P00R5FLA-08-BZK2P00R5FL-08-B ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 69319785ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする