曜日別特売

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2Q00R5)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2Q00R5) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)(5) DC24供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空(V)ポート
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44470615ZK2Q00R5NL3-06-CP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470633ZK2Q00R5NC1-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470667ZK2Q00R5NL2-06-CP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470676ZK2Q00R5NL2-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470694ZK2Q00R5NL3-06-KP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470782ZK2Q00R5PC-08-CJP(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470922ZK2Q00R5BC-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470947ZK2Q00R5EC-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470956ZK2Q00R5FC-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471123ZK2Q00R5BC-06-CJ(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471132ZK2Q00R5BC-08-CJ(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471148ZK2Q00R5FL-06-CP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471184ZK2Q00R5FL-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471202ZK2Q00R5EL-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471218ZK2Q00R5AL-06-JP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471236ZK2Q00R5EL-08-JP(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44471245ZK2Q00R5AL-06-CJP(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44470545ZK2Q00R5NC1-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470554ZK2Q00R5NL3-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470563ZK2Q00R5NL3-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470572ZK2Q00R5NC1-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470588ZK2Q00R5NC1-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470597ZK2Q00R5NL3-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,200
取扱い終了
返品不可
44470606ZK2Q00R5NL3-06-C(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,350
取扱い終了
返品不可
44470624ZK2Q00R5NC1-06-J(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,500
取扱い終了
返品不可
44470642ZK2Q00R5NL2-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,600
取扱い終了
返品不可
44470658ZK2Q00R5NL2-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,600
取扱い終了
返品不可
44470685ZK2Q00R5NL2-06-J(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
16,900
取扱い終了
返品不可
44470703ZK2Q00R5NL2-06-K(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし
17,550
取扱い終了
返品不可
44470712ZK2Q00R5TC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,450
取扱い終了
返品不可
44470728ZK2Q00R5PC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,450
取扱い終了
返品不可
44470737ZK2Q00R5PL1-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,450
取扱い終了
返品不可
44470746ZK2Q00R5TC-06-J(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,750
取扱い終了
返品不可
44470755ZK2Q00R5TL-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,850
取扱い終了
返品不可
44470764ZK2Q00R5TL-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,850
取扱い終了
返品不可
44470773ZK2Q00R5TL-08-P(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(T) 圧力センサ(-100~ 100kPa) - アナログ出力1 to 5V
22,850
取扱い終了
返品不可
44470798ZK2Q00R5FC1-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
26,000
取扱い終了
返品不可
44470807ZK2Q00R5BC1-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
26,000
取扱い終了
返品不可
44470816ZK2Q00R5AC1-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
26,000
取扱い終了
返品不可
44470825ZK2Q00R5FC-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470834ZK2Q00R5BC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470843ZK2Q00R5FC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470852ZK2Q00R5BC-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470868ZK2Q00R5BC-06-P(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470877ZK2Q00R5EC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(E) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(単位切換機能付き))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470886ZK2Q00R5BL1-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470895ZK2Q00R5AC-06(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470904ZK2Q00R5FC-08(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,150
取扱い終了
返品不可
44470913ZK2Q00R5FL1-06-C(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(F) 真空用デジタル圧力スイッチ(-100~ 100 NPN 2出力(SI単位固定))
27,300
取扱い終了
返品不可
44470938ZK2Q00R5BC-06-J(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定))
27,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする