SMC
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44475673
ZM-HCA
-
-
-
-
-
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44475682
ZM-HCB
-
-
-
-
-
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475698
ZM152S
1.5
-
-
0.45
Rc
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475707
ZM102MT
CADデータダウンロード
(10)1.0
(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(-)側面、下面取出
(M)0.35
(T)NPTF
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475716
ZM132S
1.3
-
-
0.45
Rc
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475725
ZM134HT
CADデータダウンロード
(13)1.3
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(T)NPTF
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475734
ZM134MF
CADデータダウンロード
(13)1.3
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(-)側面、下面取出
(M)0.35
(F)G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475743
ZM102SHF
CADデータダウンロード
(10)1.0
(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(F)G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475752
ZM102SHT
CADデータダウンロード
(10)1.0
(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(T)NPTF
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475768
ZM132MT
CADデータダウンロード
(13)1.3
(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(-)側面、下面取出
(M)0.35
(T)NPTF
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475777
ZM072HT
CADデータダウンロード
(07)0.7
(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(T)NPTF
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475786
ZM102SAHT
CADデータダウンロード
(10)1.0
(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(A)側面取出
(H)0.5
(T)NPTF
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475795
ZM102AM
CADデータダウンロード
(10)1.0
(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
【真空】(A)側面取出
(M)0.35
(-)Rc
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475804
ZM134AHF
CADデータダウンロード
(13)1.3
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(A)側面取出
(H)0.5
(F)G
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44475813
ZM134AS
CADデータダウンロード
(13)1.3
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(A)側面取出
(S)0.45
(-)Rc
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください