曜日別特売

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM055H)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM055H) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44477502ZM055H-K5LZ-E16L(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)ロックナットなし(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44477518ZM055H-K5LZ-E15C-L(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)ロックナット付(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする