曜日別特売

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM072)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM072) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44480302ZM072H-Q0.7------
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44480318ZM072SAH-E15(07)0.7(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(A)側面取出(H)0.5(-)Rc(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44480327ZM072SH-E14L(07)0.7(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44480336ZM072HT-E15L(07)0.7(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(T)NPTF(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44480345ZM072SAH-E18C(07)0.7(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)【真空】(A)側面取出(H)0.5(-)Rc(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする