曜日別特売

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM074)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM074) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(07)0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空ポート
ポート取出位置
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44481352ZM074H-E17取出位置:側面、下面取出【真空】(-)側面、下面取出(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44481368ZM074AH-E17C取出位置:側面取出【真空】(A)側面取出(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする