| 44485796 | ZM103AH-Q5 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 | エアオペレート/バルブなし | エアオペレート/バルブなし | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥13,150 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 44485805 | ZM103AH-Q5-L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 | エアオペレート/バルブなし | エアオペレート/バルブなし | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | なし | | ¥13,860 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 44485814 | ZM103HT-J5LO | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | なし | | ¥16,390 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 44485823 | ZM103H-J5GZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥16,610 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44485832 | ZM103HT-J5LZB | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (B)ロック式ドライバ操作形 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥16,940 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44485848 | ZM103HT-J5LZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥16,940 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44485857 | ZM103HF-J5LOZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | G | 供給弁付(N.C.) | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥17,270 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44485866 | ZM103AH-J5LZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁付(N.C.) | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥17,490 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 44485875 | ZM103H-K5LNB | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用) | (B)ロック式ドライバ操作形 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥20,130 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485884 | ZM103AH-K5LN | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥20,240 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485893 | ZM103H-K5LS | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (S)サージ電圧保護回路付 | | ¥20,420 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485902 | ZM103M-K5GZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥20,460 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485918 | ZM103M-K5LO-X107 | 1.0 | - | - | 0.35 | Rc | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | なし | | ¥20,460 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485927 | ZM103HT-K5LOZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥20,900 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485936 | ZM103HT-K5LZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,120 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 44485945 | ZM103M-K5GZ-L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,180 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44485954 | ZM103HT-K5LZ-X107 | 1.0 | - | - | 0.5 | NPTF | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,560 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44485963 | ZM103H-K5LOZB-L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (B)ロック式ドライバ操作形 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,620 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44485972 | ZM103HF-K5LOZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | G | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,670 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44485988 | ZM103AH-K5LOZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,780 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44485997 | ZM103H-K5HZ-L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (H)グロメット/リード線0.6m(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,840 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486006 | ZM103H-K5LZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,890 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486015 | ZM103HT-K5LZB-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | NPTF | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,890 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486024 | ZM103AM-K5LZ-L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥21,950 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486033 | ZM103M-K5LOZ-L-X107 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥22,060 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486042 | ZM103H-K5LOZB-L-X107 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (B)ロック式ドライバ操作形 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥22,060 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486058 | ZM103AM-K5LZ-L-X107 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (L)ロックナット付 | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥22,390 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486067 | ZM103HT-K3LZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (3)AC110(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥22,880 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 44486076 | ZM103HT-J5LZ-M21 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥24,590 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 44486085 | ZM103H-J5LOZ-M21L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (L)グロメット、リード線3m(ZSM1) | - | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥25,250 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 44486094 | ZM103H-J5LOZ-X135 | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁付(N.C.) | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥26,180 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 44486103 | ZM103HF-B5G-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | G | 供給弁(N.O.)、破壊弁付 | DC24 | グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | なし | | ¥26,290 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 44486112 | ZM103M-B5LO-X107 | 1.0 | - | - | 0.35 | Rc | 供給弁(N.O.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | なし | | ¥26,400 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 44486128 | ZM103AH-J5LZ-X135 | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁付(N.C.) | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥26,510 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 44486137 | ZM103AM-B5LOZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(A)側面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (B)供給弁(N.O.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥26,950 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486146 | ZM103HT-B5LZ | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (B)供給弁(N.O.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥27,060 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486155 | ZM103HT-Q5-E55CL | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 | エアオペレート/バルブなし | エアオペレート/バルブなし | (-)ノンロックプッシュ式 | (E55)1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力(ZSE1) | (CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥27,170 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486164 | ZM103HT-Q5-E55CL-Q | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥27,260 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486173 | ZM103M-Q5-E15L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (M)0.35 | (-)Rc | (Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 | エアオペレート/バルブなし | エアオペレート/バルブなし | (-)ノンロックプッシュ式 | (E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1) | (L)グロメット/リード線3m(ZSE1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥27,340 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486182 | ZM103AM-B5LOZ-X107 | 1.0 | - | - | 0.35 | Rc | 供給弁(N.O.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥27,390 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 44486198 | ZM103H-B5LZ-Q | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁(N.O.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、リード線0.3m | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥27,830 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44486207 | ZM103H-K5G-X126 | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | なし | | ¥28,270 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 44486216 | ZM103H-K5M-X126 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥29,260 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44486225 | ZM103HT-K5LOZ-M21L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (L)グロメット、リード線3m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥29,320 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44486234 | ZM103HT-K5LZ-M21L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (L)グロメット、リード線3m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥29,540 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44486243 | ZM103HT-K5LZB-M21L | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (B)ロック式ドライバ操作形 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (L)グロメット、リード線3m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥29,540 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44486252 | ZM103H-K5LO-M15 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) | (-)ノンロックプッシュ式 | (M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1) | (-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | - | なし | | ¥29,700 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 44486268 | ZM103HT-J5L-E15 | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (T)NPTF | (J)供給弁付(N.C.) | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | (E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1) | (-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1) | - | - | なし | | ¥30,030 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 44486277 | ZM103H-K5LOZB-X126 | 1.0 | - | - | 0.5 | Rc | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 | DC24 | L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用) | - | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) | - | - | ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥30,250 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 44486286 | ZM103H-K5LZ-M21L-Q | (10)1.0 | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 | 【真空】(-)側面、下面取出 | (H)0.5 | (-)Rc | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m | (-)ノンロックプッシュ式 | (M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) | (L)グロメット、リード線3m(ZSM1) | (-)ロックナットなし | (Q)CE対応 | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 | | ¥30,310 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|