SMC
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM104)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44487388
ZM104AH-Q
1.0
-
-
-
-
-
-
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487397
ZM104M-E14
CADデータダウンロード
(10)1.0
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(-)側面、下面取出
(M)0.35
(-)Rc
(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487406
ZM104H-E55CL
CADデータダウンロード
(10)1.0
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(-)Rc
(E55)1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力(ZSE1)
(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487415
ZM104HT-E15L
CADデータダウンロード
(10)1.0
(4)マニホールド:共通供給バルブなし
【真空】(-)側面、下面取出
(H)0.5
(T)NPTF
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487424
ZM104HF-E55L-Q
1.0
-
-
-
-
-
-
¥
22,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください