曜日別特売

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44487433ZM105AM-P5エアオペレート/バルブなし(-)Rcなし(M)0.35ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487442ZM105H-A5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487458ZM105AH-A5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487467ZM105AH-K5LN(LN)L形プラグコネクタ/リード線なし(DCのみ適用)(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487476ZM105MT-K5LB(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(T)NPTFなし(M)0.35ロック式(ドライバ操作形)
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487485ZM105AH-K5L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487494ZM105H-K5GZ(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487503ZM105H-K5LO-L(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rcなし(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487512ZM105H-K5LOZ(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487528ZM105H-K5LZB-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487537ZM105H-B5LOZ(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487546ZM105H-B5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487555ZM105AH-B5LZ(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487564ZM105AH-K5LZ-X126L形プラグコネクタ、リード線0.3mRcランプ・サージ電圧保護回路付0.5ノンロックプッシュ式
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487573ZM105AH-K5LZB-L-X126L形プラグコネクタ、リード線0.3mRcランプ・サージ電圧保護回路付0.5ロック式(ドライバ操作形)
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487582ZM105H-J5LZ-E18(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487598ZM105M-K5G-E16C(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)Rcなし(M)0.35ノンロックプッシュ式
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487607ZM105H-J5LZ-E18L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487616ZM105H-K5LOZ-E14C(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487625ZM105H-K5LB-E15C-L(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rcなし(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487634ZM105AH-K5LZ-E16(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487643ZM105H-K5LZB-E15CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ロック式(ドライバ操作形)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487652ZM105AH-K5LZ-E15CL(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487668ZM105HF-K5LOZ-E55L-Q(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(F)G(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487677ZM105H-K1LZ-E14(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487686ZM105H-B6GZ-E55-L(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)Rc(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(H)0.5ノンロックプッシュ式
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44487695ZM105H-K5LOZB-M15L-L-X126L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.5ロック式(ドライバ操作形)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする